Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Mobile Thin Client mt46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9009618
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     11D28EA#ABD
EAN/GTIN:
     0196337693333
Suchbegriffe:
HP Laptops
HP Notebooks
Thin Client
ThinClient
Statten Sie Ihr Unternehmen mit dem robusten, leistungsstarken und beeindruckenden HP mt46 Mobile Thin Client aus. Dieser Thin Client gehört mit komfortablem Design, zuverlässiger Sicherheit und Verwaltungsfreundlichkeit der Enterprise-Klasse und produktiver Konnektivität ohne jeden Zweifel in die Premium-Klasse.
HP Mobile Thin Client mt46 - AMD Ryzen 3 Pro 4450U / 2.5 GHz - AMD PRO - Win 10 IoT Enterprise 2019 LTSC Value for Thin Clients 64-bit - Radeon Graphics - 8 GB RAM - 128 GB SSD TLC - 35.56 cm (14") IPS HP SureView Reflect 1920 x 1080 (Full HD) - NFC, Wi-Fi 6 - 4G LTE-A - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Mobiler Thin Client
Betriebssystem
Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC Value for Thin Clients 64-bit Edition - Englisch/Deutsch
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Batterie - 3 Jahre
Verschiedenes
Integrierte Optionen
Hall-Sensor
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 1.2) and firmware (TPM 2.0), Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät
Leistungsmerkmale
Passwort für Stromeinschaltung, Setup Password, BIOS Absolute Persistence, Power On Authentication, HP Fast Charge, Pre-boot Authentication, BIOS-Update über Netzwerk, HP Secure Erase, MIL-STD-810H getestet
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Nano-Sicherheits-Slot
Zubehör im Lieferumfang
HP 65 Watt Smart nPFC AC-Adapter
Kennzeichnung
CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, CCC, FCC, ICES, Common Criteria EAL4+, KC, CIT, RCM, halogenarm, ICCP, AUS/NZ
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
200 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
0.75 g @ RMS (random)
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
1.5 g @ RMS (random)
Software
Software inbegriffen
HP Device Manager, HP Hotkey Support, Windows Defender, HP BIOS Config Utility, HP ThinUpdate, Native Miracast, HP Connection Optimizer, HP Fingerprint Sensor, HP BIOSphere Gen5, HP Noise Cancellation Software, HP Sure Start Gen6
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium-Polymer
Kapazität
53 Wh
Betriebszeit
Bis zu 14 Stunden
Kommunikationsformen
Drahtlos
NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
Drahtlos-Controller
Realtek RTL8852AE
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
32.33 cm x 21.45 cm x 1.79 cm
Gewicht
1.347 kg
Navigation
Empfänger
A-GPS/GPS/GLONASS/BeiDou
Prozessor / Chipsatz
CPU
AMD Ryzen 3 Pro 4450U / 2.5 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.7 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Cache
L3 - 4 MB
Plattform-Technologie
AMD PRO
Audio & Video
Grafikprozessor
AMD Radeon Graphics
Kamera
Ja - HD
Videoauflösungen
720p
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, IR-Kamera, Windows Hello
Ton
Stereolautsprecher, 3 Dual-Array-Mikrofone
Audiofunktionen
Ausgang: Bang & Olufsen Audio
Eingang
Typ
Tastatur, "Pointing Stick" Zeigegerät, ClickPad
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Tastaturlayout
Deutsch
Leistungsmerkmale
Flüssigkeitsbeständig, Multi-Touch-Clickpad, Gestenfunktion, Präzisions-Touchpad, Glas-ClickPad, Kameraabdeckung, DuraKeys
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
1 x Nano-SIM-Karte (1 frei)
Schnittstellendetails
2 x USB-C 3.1 Gen 2 (Alternate Mode) ¦ USB 3.1 Gen 1 ¦ USB 3.1 Gen 1 (Laden) ¦ HDMI ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
Wireless Broadband (WWAN)
Generierung
4G
Technologie
LTE Advanced
Controller
Intel XMM 7360
Max. Übertragungsrate
450 Mbps
Dienstanbieter
Wartung nicht enthalten
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 115/230 V (50/60 Hz)
Ausgang
65 Watt, 19.5 V, 11 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
128 GB SSD M.2 2280 SATA 6Gb/s - TLC-Speicherzellen
Bildschirm
Typ
35.56 cm (14") - IPS
LCD-Hintergrundbeleuchtung
WLED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Breitbild
Ja
Helligkeit
1000 cd/m²
Farbraum
72% NTSC
Privacy-Technologie
HP SureView Reflect
Besonderheiten
Umgebungslichtsensor, blendfreie, Panel Self Refresh (PSR)
Tastaturname
HP Premium Collaboration Keyboard
Arbeitsspeicher
RAM
8 GB (2 x 4 GB)
Max. unterstützter RAM-Speicher
8 GB
Technologie
DDR4 SDRAM - non-ECC
Geschwindigkeit
3200 MHz
Nenndrehzahl
3200 MHz
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Anz. Steckplätze
2
Leere Steckplätze
0
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.703,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.703,36*
€ 2.027,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.700,19*
€ 2.023,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.644,37*
€ 1.956,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.602,95*
€ 1.907,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.551,88*
€ 1.846,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.