Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock Rack 1U2LW-X570


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock 1U2LW-X570 Server-Barebone AMD X570 Socket AM4 Rack (1U)
Asrock 1U2LW-X570 Server-Barebone AMD X570 Socket AM4 Rack (1U)
Asrock 1U2LW-X570 Server-Barebone AMD X570 Socket AM4 Rack (1U)
Asrock 1U2LW-X570 Server-Barebone AMD X570 Socket AM4 Rack (1U)
Asrock 1U2LW-X570 Server-Barebone AMD X570 Socket AM4 Rack (1U)
Asrock 1U2LW-X570 Server-Barebone AMD X570 Socket AM4 Rack (1U)
Artikel-Nr.:
     C1001-9009564
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     1U2LW-X570
EAN/GTIN:
     4710483937538
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
barebone server 1u
ASRock Rack 1U2LW-X570 - Server - Rack-Montage - 1U - 1-Weg - keine CPU - RAM 0 GB - keine HDD - AST2500 / Radeon Graphics (CPU erforderlich) - 1GbE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Server
Formfaktor des Produktes
Rack-Montage - 1U
Server-Skalierbarkeit
1-Weg
Anzahl interner Einbauschächte
2
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
1
RAM
Installierte Anzahl
0 GB / 128 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Steckplatz
4 (Gesamt) / 4 (frei)
Leistungsmerkmale
Ungepuffert
Netzwerk
Ethernet-Ports
2 x Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller
Intel I210
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, ACPI 2.0
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Gestellte Leistung
315 Watt
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Gold
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x SATA
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
48.26 cm
Tiefe
39.4 cm
Höhe
4.44 cm
Grafik-Controller
Grafikprozessor
ASPEED AST2500 / AMD Radeon Graphics (CPU erforderlich)
Videospeicher
16 MB DDR4 SDRAM
Videoschnittstellen
VGA, HDMI
Prozessor / Chipsatz
CPU
Keine CPU
Max. Prozessoranzahl
1
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Upgradefähig
CPU-Anschluss
Socket AM4
Chipsatz
AMD X570
Bezeichnung des Motherboard
ASRock Rack X570D4U
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern 3.5" (8.9 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2242/2260/2280/22110 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x16 - 2242/2260/2280 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x16 - halbe Länge, volle Höhe
Schnittstellen
2 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 1 x Management - RJ-45 ¦ 1 x serial ¦ 1 x VGA ¦ 1 x HDMI ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 2)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Weitere Suchbegriffe: barebone server, rack server 1he
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 831,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,03*
€ 1.094,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 891,30*
€ 1.060,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 871,46*
€ 1.037,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 831,65*
€ 989,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.