Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock Rack 1U2LW-X470


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock 1U2LW-X470 Server-Barebone AMD Promontory X470 Socket AM4 Rack (1U) Schwarz
Asrock 1U2LW-X470 Server-Barebone AMD Promontory X470 Socket AM4 Rack (1U) Schwarz
Asrock 1U2LW-X470 Server-Barebone AMD Promontory X470 Socket AM4 Rack (1U) Schwarz
Asrock 1U2LW-X470 Server-Barebone AMD Promontory X470 Socket AM4 Rack (1U) Schwarz
Asrock 1U2LW-X470 Server-Barebone AMD Promontory X470 Socket AM4 Rack (1U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1001-9009259
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     1U2LW-X470
EAN/GTIN:
     4717677338621
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
barebone server 1u
ASRock Rack 1U2LW-X470 - Server - Rack-Montage - 1U - 1-Weg - keine CPU - RAM 0 GB - Hot-Swap - keine HDD - AST2500 - 1GbE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Server
Formfaktor des Produktes
Rack-Montage - 1U
Server-Skalierbarkeit
1-Weg
Anzahl interner Einbauschächte
2
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
1
RAM
Installierte Anzahl
0 GB / 128 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM - ECC
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Steckplatz
4 (Gesamt) / 4 (frei)
Leistungsmerkmale
Ungepuffert, Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Netzwerk
Ethernet-Ports
2 x Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller
2 x Intel I210-AT
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remote-Management-Controller
Aspeed AST2300
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), PXE-Support, Team-Unterstützung
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3az
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Gestellte Leistung
315 Watt
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Gold
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Anzahl Kanäle
6
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 10
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Massenspeicher-Controller (2.)
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Name des Speicher-Controllers
ASMedia ASM1061
Anzahl Kanäle
2
Abmessungen und Gewicht
Breite
39.4 cm
Tiefe
48.26 cm
Höhe
4.44 cm
Grafik-Controller
Grafikprozessor
ASPEED AST2500
Videospeicher
16 MB DDR4 SDRAM
Videoschnittstellen
VGA
Prozessor / Chipsatz
CPU
Keine CPU
Max. Prozessoranzahl
1
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Upgradefähig
CPU-Anschluss
Socket AM4
Chipsatz
AMD X470
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 3.5" (8.9 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line)
Steckplatz
2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 Card - 2242/2260/2280/22110 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x16 (x16 Modus (x8 Modus, falls PCI Express 3.0 x8 Slot belegt ist; splittbar in x4/4/4/4)) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x8 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x4
Schnittstellen
2 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 ¦ 4 x USB 2.0 (2 vorn, 2 hinten) ¦ 1 x Management - RJ-45 ¦ 1 x serial ¦ 1 x VGA ¦ 2 x USB 3.1 Gen 1
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Weitere Suchbegriffe: barebone server, rack server 1he
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 622,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,71*
€ 835,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,47*
€ 820,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,74*
€ 801,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,27*
€ 784,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,41*
€ 740,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.