Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock Rack 1U4LW-X470


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock 1U4LW-X470 Server-Barebone AMD Promontory X470 Socket AM4 Rack (1U) Schwarz, Grau
Asrock 1U4LW-X470 Server-Barebone AMD Promontory X470 Socket AM4 Rack (1U) Schwarz, Grau
Asrock 1U4LW-X470 Server-Barebone AMD Promontory X470 Socket AM4 Rack (1U) Schwarz, Grau
Asrock 1U4LW-X470 Server-Barebone AMD Promontory X470 Socket AM4 Rack (1U) Schwarz, Grau
Asrock 1U4LW-X470 Server-Barebone AMD Promontory X470 Socket AM4 Rack (1U) Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     C1001-9009252
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     1U4LW-X470
EAN/GTIN:
     4717677338805
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
barebone server 1u
ASRock Rack 1U4LW-X470 - Server - Rack-Montage - 1U - 1-Weg - keine CPU - RAM 0 GB - Hot-Swap - keine HDD - AST2500 - 1GbE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Server
Formfaktor des Produktes
Rack-Montage - 1U
Server-Skalierbarkeit
1-Weg
Anzahl interner Einbauschächte
2
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte
4
RAM
Installierte Anzahl
0 GB / 128 GB (Max)
Technologie
DDR3 SDRAM - ECC
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Steckplatz
4 (Gesamt) / 4 (frei)
Leistungsmerkmale
Ungepuffert, Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Netzwerk
Ethernet-Ports
2 x Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller
2 x Intel I210-AT
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remote-Management-Controller
Aspeed AST2300
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), PXE-Support, Team-Unterstützung
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3az
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Gestellte Leistung
400 Watt
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Anzahl Kanäle
6
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 10
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Massenspeicher-Controller (2.)
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Name des Speicher-Controllers
ASMedia ASM1061
Anzahl Kanäle
2
Abmessungen und Gewicht
Breite
53.34 cm
Tiefe
48.26 cm
Höhe
4.44 cm
Grafik-Controller
Grafikprozessor
ASPEED AST2500
Videospeicher
16 MB DDR4 SDRAM
Videoschnittstellen
VGA
Prozessor / Chipsatz
CPU
Keine CPU
Max. Prozessoranzahl
1
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Upgradefähig
CPU-Anschluss
Socket AM4
Chipsatz
AMD X470
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap-fähig 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm)
Steckplatz
2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 Card - 2242/2260/2280/22110 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x16 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x16 (8x-Modus) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x8 (x4-Modus)
Schnittstellen
2 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.0 (Vorderseite: 2) ¦ 1 x Management - RJ-45 ¦ 1 x serial ¦ 1 x VGA
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Weitere Suchbegriffe: barebone server, rack server 1he
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 702,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,78*
€ 930,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 778,37*
€ 926,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,58*
€ 894,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,25*
€ 863,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,51*
€ 835,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.