|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-9007851 Herst.-Nr.: 7100288073 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Ermöglicht eine unglaublich lebendige Bildschirmanzeige mit einer proprietären Technologie, die 85 % der Helligkeit des Geräts übertragen kann. Nanolouver-Technologie für ein erstklassiges visuelles Erlebnis, das Privatsphäre, außergewöhnliche Helligkeit und Klarheit perfekt ausbalanciert. Holen Sie sich den revolutionären Datenschutzfilter, der Ihre Bildschirminhalte so nahtlos schützt, dass Sie ihn kaum bemerken werden - die visuellen Hacker um Sie herum aber schon. Einfach anzubringen, einfach zu verwenden, einfach zu vergessen, dass er da ist. Nur von 3M, den Experten für den Schutz der Privatsphäre auf dem Bildschirm. 3M Bright Screen Privacy Filter - Blickschutzfilter für Notebook (horizontal) - entfernbar - Flip - 31.7 cm (12.5") Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 27.7 cm |  | Höhe | 15.6 cm |  | Produkttyp | Blickschutzfilter für Notebook (horizontal) |  | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 31.7 cm (12.5") |  | Packungsinhalt | COMPLY Flip Attach | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 1 Jahr | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | 60 Grad Betrachtung, blendfrei, Blaulichtreduktion, touchscreen-kompatibel, reversibel, 85 % Lichtdurchlässigkeit | Displayfilter | Seitenverhältnis | 16:9 |  | Installationstyp | Entfernbar - Flip |  | Oberflächen-Finish | Glänzend/matt |  | Höhe des Sichtbereichs | 15.6 cm |  | Breite des Sichtbereichs | 27.7 cm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |