Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon CPU Max 9460


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Xeon Max 9460 Prozessor 2,2 GHz 97,5 MB
Intel Xeon Max 9460 Prozessor 2,2 GHz 97,5 MB
Artikel-Nr.:
     C1001-9001991
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     PK8071305223300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Maximieren Sie die Bandbreite mit der Intel Xeon CPU der Max Produktreihe, dem einzigen x86-basierten Prozessor mit High-Bandwidth-Memory (HBM). Entwickelt als Leistungsschub für die Intel Xeon Plattform mit HBM bieten die CPUs der Intel Max Produktreihe bei realen Workloads bis zu 4,8-mal mehr Leistung als die Konkurrenz, bei Aufgaben wie z.B. Modellierung, künstliche Intelligenz, Deep Learning, High Performance Computing (HPC) und Datenanalysen.
Intel Xeon CPU Max 9460 - 2.2 GHz - 40 Kerne - 80 Threads - 97.5 MB Cache-Speicher - FCLGA4677 Socket - OEM
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon CPU Max 9460
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.2 GHz
Architektur-Merkmale
Hyper-Threading-Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel Trusted Execution Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel AES New Instructions (AES-NI), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Transactional Synchronization Extensions (TSX), Intel OS Guard, Intel Speed Shift Technology, Intel Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512), Intel Run Sure Technology, Intel Boot Guard, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Resource Director Technology (RDT), Advanced Vector Extensions (AVX), Intel Speed Select technology - Core Power, Intel Control-Flow Enforcement Technology, Intel Total Memory Encryption, Intel Platform Firmware Resilience Support, Intel Crypto Acceleration, Advanced Vector Extensions 2 (AVX2), Intel SSE4.2, Mode-based Execute Control (MBEC), 128 GB max. Enclave Page Cache (EPC) Größe für Intel SGX, Intel Advanced Matrix Extensions (AMX), Intel Software Guard Extensions (SGX) mit Intel SPS, 2 AVX-512 FMA-Einheiten, Intel Data Streaming Accelerator (DSA) 4 Standardgeräte
Bus-Geschwindigkeit
16 GT/s
Cache-Speicher
97.5 MB
Temperaturspezifikationen
77 °C
Herstellungsprozess
10 nm
Anz. der Kerne
40 Kerne
Anz. der Threads
80 Threads
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 97.5 MB
Thermal Design Power (TDP)
350 W
PCI Express Revision
5.0
Anz. PCI Express Lanes
80
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.5 GHz
Geeignete Sockel
FCLGA4677 Socket
Verschiedenes
Verpackung
OEM/Tray
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10 cm
Transporttiefe
5.65 cm
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.993,91*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.307,14*
€ 9.885,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.240,84*
€ 9.806,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.068,09*
€ 9.601,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.993,91*
€ 9.512,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.