Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon CPU Max 9462


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9001988
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     PK8071305223900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Maximieren Sie die Bandbreite mit der Intel Xeon CPU der Max Produktreihe, dem einzigen x86-basierten Prozessor mit High-Bandwidth-Memory (HBM). Entwickelt als Leistungsschub für die Intel Xeon Plattform mit HBM bieten die CPUs der Intel Max Produktreihe bei realen Workloads bis zu 4,8-mal mehr Leistung als die Konkurrenz, bei Aufgaben wie z.B. Modellierung, künstliche Intelligenz, Deep Learning, High Performance Computing (HPC) und Datenanalysen.
Intel Xeon CPU Max 9462 - 2.7 GHz - 32 Kerne - 64 Threads - 75 MB Cache-Speicher - FCLGA4677 Socket - OEM
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon CPU Max 9462
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.7 GHz
Architektur-Merkmale
Hyper-Threading-Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Intel Trusted Execution Technology, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel AES New Instructions (AES-NI), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Transactional Synchronization Extensions (TSX), Intel OS Guard, Intel Software Guard Extensions (SGX), Intel Speed Shift Technology, Intel Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512), Intel Run Sure Technology, Intel Boot Guard, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Resource Director Technology (RDT), Advanced Vector Extensions (AVX), Intel Speed Select technology - Core Power, Intel Control-Flow Enforcement Technology, Intel Total Memory Encryption, Intel Platform Firmware Resilience Support, Intel Crypto Acceleration, Advanced Vector Extensions 2 (AVX2), Mode-based Execute Control (MBEC), Intel Advanced Matrix Extensions, Intel Data Streaming Accelerator (DSA), 2 AVX-512 FMA-Einheiten
Cache-Speicher
75 MB
Temperaturspezifikationen
77 °C
Herstellungsprozess
10 nm
Anz. der Kerne
32 Kerne
Anz. der Threads
64 Threads
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 75 MB
Thermal Design Power (TDP)
350 W
PCI Express Revision
5.0
Anz. PCI Express Lanes
80
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.5 GHz
Geeignete Sockel
FCLGA4677 Socket
Verschiedenes
Verpackung
OEM/Tray
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10 cm
Transporttiefe
5.65 cm
Weitere Suchbegriffe: intel xeon 2,7ghz, intel xeon
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.306,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.594,08*
€ 9.036,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.534,43*
€ 8.965,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.376,13*
€ 8.777,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.306,83*
€ 8.695,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.