| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-9001273 Herst.-Nr.: FZ-G2AZ07UB4 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das TOUGHBOOK G2 läutet eine unterschiedliche Ära von robusten Geräten für mobile Mitarbeiter ein. Es bietet alle Vorteile modernster Technologie, ermöglicht aber weiterhin die Nutzung bereits vorhandener Systeme - für mehr Flexibilität, Sicherheit und Bedienfreundlichkeit. Mit modernen Komponenten entspricht das TOUGHBOOK G2 den Anforderungen der „Secured-Core PC" Serie an sicheren Rechnern, die Microsoft in Kooperation mit OEM Partnern entwickelt. Durch die besondere Integration von Hardware und Firmware bietet das Gerät die höchste Sicherheitsstufe gegen böswillige Cyberangriffe - heute und auch zukünftig. Das TOUGHBOOK G2 ist eines der ersten Windows Notebooks auf dem Markt mit sofort einsatzbereitem höchstem Level an Hardware-, Software- und Identitätsschutz. Panasonic Toughbook G2 - Robust - Tablet - Intel Core i5 10310U - Win 11 Pro - UHD Graphics - 16 GB RAM - 512 GB SSD TCG Opal Encryption, NVMe - 25.7 cm (10.1") Touchscreen 1920 x 1200 - 802.11a/b/g/n/ac/ax - 4G LTE Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Tablet - keine Tastatur - robust | | Betriebssystem | Windows 11 Pro | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Wasserfest, staubfest, fallsicher, herausnehmbarer Akku | | Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | | Zubehör im Lieferumfang | Reinigungstuch, Stromadapter | | Kennzeichnung | ACPI, IPX5, IP55, IP6X, JIS C 0920, IEC 529, MIL-STD-810H | | Integrierte Optionen | SSD Heizer, 2D-Strichcodeleser | | Mit Dock kompatibel | Ja | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -29 °C | | Max. Betriebstemperatur | 63 °C | Batterie | Technologie | Lithium-Ionen | | Kapazität | 4360 mAh | | Betriebszeit | Bis zu 12 Stunden | Kommunikationsformen | Bluetooth-Klasse | Klasse 1 | | Drahtlos | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 | | Drahtlos-Controller | Intel Wi-Fi 6 AX 201 | | Netzwerkschnittstelle | Gigabit Ethernet | Abmessungen und Gewicht | Gewicht | 1.19 kg | | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 27.9 cm x 18.8 cm x 2.35 cm | Prozessor / Chipsatz | Funktionen | Intel Turbo Boost Technology, Intel vPro Technology, Intel High Definition Audio | | Cache | 6 MB | | CPU | Intel Core i5 (10. Gen.) 10310U | | Anz. der Kerne | Quad-Core | | Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.4 GHz | Audio & Video | Kompatibilität | High-Definition-Audio | | Auflösung | 8 Megapixel (Rückseite), 2 Megapixel (Vorderseite) | | Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon | | Kameramerkmale | Autofokus, LED-Blitz, Rollladen für Privatsphäre, Windows Hello, vordere IR-Kamera | | Kamera | Ja | | Grafikprozessor | Intel UHD Graphics | Eingang | Typ | Digitalisierer | Verbindungen & Erweiterung | Schnittstellen | Dock ¦ USB-C 3.1 (Power Delivery) ¦ USB 3.1 ¦ LAN ¦ Dual-Antennenstecker ¦ Kopfhörerausgang | | Steckplatz | SIM-Karte | Wireless Broadband (WWAN) | Technologie | LTE | | Generierung | 4G | | Controller | Sierra Wireless EM7455 | AC-Adapter | Eingang | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) | | Ausgang | 15.6 V, 7.05 A | Speicherkapazität | Hauptspeicher | 512 GB SSD - TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe) | Bildschirm | Typ | 25.7 cm (10.1") | | Besonderheiten | Bei Einfall von Sonnenlicht lesbar, Handschuhmodus, kapazitiver Touchscreen | | Helligkeit | 1000 cd/m² | | Auflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) | | Touchscreen | Ja (Multi-Touch) | | Breitbild | Ja | Arbeitsspeicher | Technologie | DDR4 SDRAM | | RAM | 16 GB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, Business Laptop, Business Notebook, Laptop, Laptops, Mobile Workstation, Mobile Workstations, Notebook, Notebooks, Outdoor Notebook, Rugged Notebook, ToughBook, Panasonic Laptops, Panasonic Notebooks, Panasonic Tablet, Panasonic Tablet-PCs, Panasonic TabletPCs, Panasonic Tablets, Tablet, Tablet PC, TabletPC, Industrie Tablet, Industrie Tablets, Outdoor Tablet, Rugged Tablet, Rugged Tablet PC, Rugged Tablets, Tough Tablet PC, Toughpad, Windows Tablet, Windows Tablet-PCs, Windows TabletPCs, Windows Tablets, panasonic toughbook i5, panasonic tablet, business notebook i5 |
| | |
| |