Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordissimo Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8999929
Hersteller:
     Substantiel
Herst.-Nr.:
     ART0418
EAN/GTIN:
     3760179061659
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Tablet
Ordissimo - Tablet - Android 10 - 64 GB - 25.6 cm (10.1") (1920 x 1200)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet
Betriebssystem
Android 10
Speicher
Speicherkapazität
64 GB
RAM
4 GB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Prozessor
Prozessor
SC9863A
Prozessor-Taktfrequenz
1.6 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Software
Vorinstallierte Software
Google Play Store
Batterie
Kapazität
6000 mAh
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
Bluetooth 4.0, 802.11a/b/g/n/ac
Abmessungen und Gewicht
Breite
16.24 cm
Tiefe
0.86 cm
Höhe
24.36 cm
Gewicht
600 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB-C ¦ 1 x Kopfhörer
Hintere Kamera
Sensorauflösung
8 Megapixel
Vordere Kamera
Sensorauflösung
5 Megapixel
Bildschirm
Typ
25.6 cm (10.1")
Auflösung
1920 x 1200
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,12*
€ 302,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,98*
€ 298,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,76*
€ 285,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,40*
€ 278,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,30*
€ 253,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
TABLET-S200SILVER
ab € 107,83*
Zubehör
Neomounts by Newstar
TABLET-D150SILVER
ab € 58,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.