|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-8999911 Herst.-Nr.: FD-A-BRKT-003 EAN/GTIN: 7340172702542 |
| |
|
|  |  |
 | Wandeln Sie einen standardmäßigen 120-mm-Lüftersteckplatz in eine HDD-, SSD- oder Pumpenhalterung um, um die Hardwarekapazität Ihres Gehäuses zu erhöhen und Ihre Installationsoptionen zu erweitern. Fractal Design Universal Multibracket - Type A - Festplatte / Halterung für Flüssigkeitskühlungspumpe (Packung mit 2) Weitere Informationen: Allgemein | Packungsmenge | 2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) |  | Produkttyp | Festplatte / Halterung für Flüssigkeitskühlungspumpe |  | Packungsinhalt | 8 M3-Schrauben, 8 Schrauben (6 - 32), 8 HDD-Dämpfer |  | Breite | 11.2 cm |  | Tiefe | 0.6 cm |  | Höhe | 11.2 cm |  | Gewicht | 64 g | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Aufnahme für 120-mm-Lüfter, Abstand der Montagelöcher 105 mm, kompatibel mit 2,5"/3,5" Laufwerken |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |