Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Aspire 5 A515-57G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8998032
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KMHEG.005
EAN/GTIN:
     4711121616648
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Das Design dieses attraktiven Notebooks verbirgt einen leistungsstarken Prozessor und Grafikkarte, mit denen sich Benutzer von den Inhalten auf dem Bildschirm mit hoher Screen-to-Body-Ratio begeistern lassen können. Ein Notebook auf diesem Niveau bietet natürlich auch schnelles WLAN sowie jede Menge Speicherplatz und Arbeitsspeicher.
Acer Aspire 5 A515-57G - Intel Core i5 1235U / 1.3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16 GB RAM - 512 GB SSD - 39.6 cm (15.6") IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6 - Stahlgrau - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Home
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return ¦ International Travelers-Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Administrations-Passwort, Systemkennwort
Farbe
Stahlgrau
Gehäusematerial
Eloxiertes Aluminium
Lokalisation
Region: Deutschland
Sicherheit
Lesegerät für Fingerabdruck
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
SAR-Wert
1,12 W/kg (Körper), 1,12 W/kg (Gliedmaße), 1,12 W/kg (Kopf)
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Batterie
Kapazität
50 Wh
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Drahtlos
Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.9 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
36.29 cm x 23.78 cm x 1.79 cm
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Intel Smart Cache, Intel Deep Learning Boost (DL Boost)
Cache
L3 - 12 MB
CPU
Intel Core i5 (12. Gen.) 1235U / 1.3 GHz
Anz. der Kerne
10 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.4 GHz
Audio & Video
Videospeicher
4 GB GDDR6 SDRAM
Ton
Stereolautsprecher, zwei Mikrofone
Kameramerkmale
Temporal Noise Reduction
Kamera
Ja - HD
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce RTX 2050
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Leistungsmerkmale
Multi-Gesture-Touchpad, Präzisions-Touchpad
Tastaturlayout
Deutsch
Numerische Tastatur
Ja
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellen
HDMI ¦ USB-C 3.2 Gen 2 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ USB 3.2 Gen 1 (Mit Ladefunktion nach Abschaltung) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ LAN ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
AC-Adapter
Ausgang
90 Watt, 19 V, 4.74 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD - Micron
Bildschirm
Typ
39.6 cm (15.6") - IPS
Besonderheiten
Blendfreie, matt, ComfyView, Acer BluelightShield-Technologie, 25 ms Ansprechrate, Narrow Border Display
Helligkeit
250 cd/m²
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Breitbild
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Farbraum
45% NTSC
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
RAM
16 GB (2 x 8 GB)
Anz. Steckplätze
2
Max. unterstützter RAM-Speicher
32 GB
Leere Steckplätze
0
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 722,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,68*
€ 956,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,27*
€ 940,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 768,18*
€ 914,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 749,98*
€ 892,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,13*
€ 859,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.