AMD Ryzen Mobilprozessoren sorgen für schnelle Performance. Flaches und leichtes 43,2 cm (17") Notebook, einfach zu transportieren. Lange Akkulaufzeit für Lern- und Arbeitssitzungen. Breiter Betrachtungswinkel, ideal zum gemeinsamen Ansehen von Videos. HD-Webcam mit mechanischer Abdeckung für Konferenzen.
Lenovo IdeaPad 3 17ABA7 82RQ - AMD Ryzen 7 5825U / 2 GHz - Win 11 Home - Radeon Graphics - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 43.9 cm (17.3") IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6 - Arctic Grey - kbd: Deutsch - mit 3 Monate Lenovo Premium Care
Allgemein | Produkttyp | Notebook |
| Betriebssystem | Windows 11 Home - Deutsch |
Herstellergarantie | Service und Support | Basisgarantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return ¦ Basisgarantie - Batterie - 1 Jahr ¦ Verlängerte Garantie - 3 Monate - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |
| Services im Bundle | 3 Monate Lenovo Premium Care |
Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Administrations-Passwort, Festplatten-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, RapidCharge |
| Farbe | Arctic Grey |
| Gehäusematerial | Polycarbonat ABS (unten), Polykarbonat-ABS (Oberseite) |
| Lokalisation | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
| Sicherheit | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck |
| Zubehör im Lieferumfang | Stromadapter |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | TopSeller |
| Kennzeichnung | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3 |
| Oberflächenveredelung | Lackiert |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 95% |
Software | Software inbegriffen | Microsoft Office (Testversion) |
Batterie | Technologie | Lithium-Polymer |
| Kapazität | 38 Wh |
| Betriebszeit | Bis zu 12.3 Stunden |
| Akkubetriebszeit | Lokales Video (1080p) Wiedergabedauer (150 nits): bis zu 12.3 Stunden |
Kommunikationsformen | Besonderheiten | Dual-Strom (2x2) |
| Drahtlos | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
| Drahtlos-Controller | M.2 Card |
Abmessungen und Gewicht | Gewicht | 2.04 kg |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 39.9 cm x 27.4 cm x 1.99 cm |
Prozessor / Chipsatz | Funktionen | Integrierter Speicher-Controller |
| Cache | L3 - 16 MB |
| CPU | AMD Ryzen 7 5825U / 2 GHz |
| Anz. der Kerne | 8 Kerne |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.5 GHz |
Audio & Video | Kompatibilität | High-Definition-Audio, Dolby Audio |
| Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
| Kameramerkmale | Rollladen für Privatsphäre, Fixfocus |
| Kamera | Ja - 720p |
| Grafikprozessor | AMD Radeon Graphics |
| Audiofunktionen | Eingang: Rauschunterdrückungstechnologie |
| Max. unterstützte Monitore | 2 externe(r) Monitor(e) |
Eingang | Typ | Tastatur, Touchpad |
| Leistungsmerkmale | Multitouch-Touchpad, tastenloses Touchpad, Präzisions-Touchpad |
| Tastaturlayout | Deutsch |
| Numerische Tastatur | Ja |
Verbindungen & Erweiterung | Speicherkartenleser | 4-in-1 (SD-Karte, MultiMediaCard, SDHC-Karte, SDXC-Karte) |
| Schnittstellendetails | USB 2.0 ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ USB-C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort 1.2 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) ¦ HDMI ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse |
AC-Adapter | Eingang | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Ausgang | 65 Watt |
Speicherkapazität | Hauptspeicher | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
Bildschirm | Typ | 43.9 cm (17.3") - IPS |
| Besonderheiten | Blendfreie, ±85° horizontal viewing angle, vertikaler Betrachtungswinkel von ±85° |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Breitbild | Ja |
| Farbraum | 72% NTSC |
Arbeitsspeicher | Technologie | DDR4 SDRAM |
| Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
| RAM | 16 GB (1 x 8 GB + 8 GB (integriert)) |
| Geschwindigkeit | 3200 MHz |
| Anz. Steckplätze | 1 |
| Max. unterstützter RAM-Speicher | 16 GB |
| Leere Steckplätze | 0 |
| Nenndrehzahl | 3200 MHz |
Informationen zur Nachhaltigkeit | EPEAT-kompatibel | EPEAT Climate+ |
| TCO-zertifiziert | - |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| CO2-Fußabdruck | 326 kg CO2-Emissionen |