Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon Platinum 8468H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8993581
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P49629-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Dieser Prozessor ist für Cloud-Computing, Echtzeit-Analysen, die Verarbeitung unternehmenskritischer Aufgaben und Big-Data-Analysen ausgelegt. Er verbessert die Effizienz und Zuverlässigkeit von Rechenzentren und bewältigt beliebige Aufgabenstellungen.
Intel Xeon Platinum 8468H - 2.1 GHz - 48 Kerne - 105 MB Cache-Speicher
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
22.23 cm
Tiefe
28.73 cm
Höhe
3.66 cm
Gewicht
680 g
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon Platinum 8468H
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.1 GHz
Cache-Speicher
105 MB
Anz. der Kerne
48 Kerne
Cache-Speicher-Details
L3 - 105 MB
Thermal Design Power (TDP)
330 W
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32.659,37*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32.849,28*
€ 39.090,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32.741,11*
€ 38.961,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32.659,37*
€ 38.864,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.