Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI CreatorPro Z16 HX Studio B13VJTO-211


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8991189
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     0015G2-211
EAN/GTIN:
     4711377110419
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
MSI Laptops
MSI Notebooks
Die MSI CreatorPro Z16 HX Studio ist eine mobile Workstation, die die Grenzen der professionellen Kreativität und Leistung neu definiert. Ausgestattet mit einem 24-Kern Intel Core i9-Prozessor und NVIDIA RTX 2000 Ada-Grafik, liefert sie eine außergewöhnliche Rechen- und Grafikleistung, die für anspruchsvolle Anwendungen und kreative Projekte geeignet ist. Das 16-Zoll-QHD+-Display mit 100 % DCI-P3-Farbraum, True-Pixel-Technologie und CalMAN-geprüfter Kalibrierung bietet visuelle Klarheit und Farbgenauigkeit und ist damit perfekt für Designer, Künstler und Content-Ersteller. Dieses Kraftpaket ist außerdem mit einem Vapor-Chamber-Kühlsystem ausgestattet, um auch bei intensiven Aufgaben eine optimale Leistung zu gewährleisten, während die RGB-Gaming-Tastatur von SteelSeries und der Multitouch-Touchscreen die Produktivität und das Benutzererlebnis verbessern. Mit fortschrittlichen Konnektivitätsoptionen wie USB4/Thunderbolt 4 und Wi-Fi 6E sowie einer robusten 1 TB NVMe-SSD für schnellen Datenzugriff und -speicherung ist das MSI CreatorPro Z16 HX Studio ein hervorragendes Werkzeug für Profis, die die Grenzen ihrer Kreativität und Effizienz ausreizen wollen.
MSI CreatorPro Z16 HX Studio B13VJTO-211 - Intel Core i9 13980HX - Win 11 Pro - RTX 2000 Ada - 32 GB RAM - 1 TB SSD NVMe - 40.6 cm (16") Touchscreen 2560 x 1600 (QHD+) @ 120 Hz - Wi-Fi 6E, Bluetooth - lunar-grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Mobile Workstation
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
SteelSeries-Spieletastatur, Dampfraum-Kühlsystem
Farbe
Lunar-grau
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Integrierte Optionen
Umgebungslichtsensor
Batterie
Technologie
4 Zellen Lithium-Polymer
Kapazität
90 Wh
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Drahtlos-Controller
Intel Wi-Fi 6E AX 211
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
2.35 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35.9 cm x 25.6 cm x 1.84 cm
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Intel Smart Cache
Cache
36 MB
CPU
Intel Core i9 (13. Gen.) 13980HX
Anz. der Kerne
24 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
5.6 GHz
Audio & Video
Videospeicher
8 GB GDDR6 SDRAM
Ton
Vier Lautsprecher, 4-Mikrofon-Array
Bildrate
30 Bilder pro Sekunde
Kameramerkmale
IR-Kamera
Multi-GPU-Konfiguration
1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU
Videosystemmerkmale
Dynamic Boost, NVIDIA Studio
Kamera
Ja - 720p
Grafikprozessor
NVIDIA RTX 2000 Ada / Intel UHD Graphics
Audiofunktionen
Ausgang: Sound by Dynaudio
VR-Unterstützung
Ja
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Leistungsmerkmale
RGB-Tasten
Numerische Tastatur
Ja
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja (RGB)
Verbindungen & Erweiterung
Speicherkartenleser
Ja (SD-Karte)
Schnittstellendetails
Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ USB4 (supports Thunderbolt 4) (Power Delivery) ¦ USB-C 4.0/Thunderbolt 4 ¦ USB 3.2 Gen 2 ¦ HDMI
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
280 Watt, 20 V, 14 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
1 TB SSD M.2 PCIe 5.0 - NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
40.6 cm (16")
Besonderheiten
Glänzend, WideView, MSI Matrix Display, Monitorkalibrierung Delta E<2, CalMAN Verified, IPS-Level, True Pixel Technology
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Auflösung
2560 x 1600 (QHD+)
Touchscreen
Ja (Multi-Touch)
Breitbild
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
120 Hz
Farbraum
100% DCI-P3
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 262-PIN
RAM
32 GB (2 x 16 GB)
Geschwindigkeit
5600 MHz
Anz. Steckplätze
2
Max. unterstützter RAM-Speicher
64 GB
Leere Steckplätze
0
Nenndrehzahl
5600 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3.398,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.398,42*
€ 4.044,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.394,64*
€ 4.039,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.383,31*
€ 4.026,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.379,53*
€ 4.021,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.376,29*
€ 4.017,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.