Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 7302


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco AMD EPYC 7302 Prozessor 3 GHz 128 MB L3
Cisco AMD EPYC 7302 Prozessor 3 GHz 128 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1001-8990643
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCS-CPU-A7302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
Ob Sie nun Bare-Metal, virtualisiert oder in der Cloud bereitstellen, der AMD EPYC Prozessor ermöglicht eine schnelle, verzögerungsfreie und sichere IT.
AMD EPYC 7302 - 3 GHz - 16 Kerne - 128 MB Cache-Speicher - für P/N: UCSC-C225-M6N, UCSC-C225-M6S, UCSC-C245-M6SX, UCSC-C245-M6SX=, UCSC-C4200-SFF-RF
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD EPYC 7302
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3 GHz
Cache-Speicher
128 MB
Anz. der Kerne
16 Kerne
Cache-Speicher-Details
128 MB
Thermal Design Power (TDP)
155 W
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: UCSC-C125, UCSC-C125-U, UCSC-C225-M6N, UCSC-C225-M6S, UCSC-C245-M6SX, UCSC-C245-M6SX=, UCSC-C4200-SFF, UCSC-C4200-SFF=, UCSC-C4200-SFF-RF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.737,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.886,04*
€ 2.244,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.865,54*
€ 2.219,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.810,43*
€ 2.154,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.772,61*
€ 2.109,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.737,98*
€ 2.068,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.