Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650PZ-NM030W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8988452
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NR0CF1-M001W0
EAN/GTIN:
     4711387073957
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Gaming Laptop
Gaming Notebook
ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650PZ-NM030W - AMD Ryzen 9 7945HX - Win 11 Home - GeForce RTX 4080 - 32 GB RAM - 1 TB SSD NVMe, Raid 0 Konfiguration, Performance - 40.6 cm (16") 2560 x 1600 (WQXGA) @ 240 Hz - Wi-Fi 6E - Off Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Home
Herstellergarantie
Service und Support
Internationale Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Systemkennwort, fingerabdruckabweisende Beschichtung, beleuchtetes ROG-Logo, Schnellladefunktion, ASUS Aura Sync technology, BIOS-Schutz, Arc Flow Lüfter, AAS Plus 2.0 Ansaugluftstrom
Farbe
Off Black
Sicherheit
Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter, Handgelenkauflage
Software
Software inbegriffen
Microsoft Office 365 (30-Tage-Testversion)
Batterie
Technologie
4 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
90 Wh
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Drahtlos
Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Netzwerkschnittstelle
2.5 Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
2.67 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35.5 cm x 26.6 cm x 2.97 cm
Prozessor / Chipsatz
Cache
64 MB
CPU
AMD Ryzen 9 7945HX
Anz. der Kerne
16 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
5.4 GHz
Audio & Video
Kompatibilität
Dolby Atmos
Videospeicher
12 GB GDDR6 SDRAM
Ton
Sechs Lautsprecher, 3-Mikrofon-Array
Kameramerkmale
30 Frames pro Sekunde
Multi-GPU-Konfiguration
1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU
Videosystemmerkmale
ROG Boost, Dynamic Boost, MUX Switch
Kamera
Ja - 1080p
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce RTX 4080 / AMD Radeon 610M
Audiofunktionen
Ausgang: Smart Amplification-Technologie, Hi-Res Audio; Eingang: KI Geräuschunterdrückung
Gaming
Ja
Eingang
Typ
Tastatur, NumberPad, ScreenPad Plus
Leistungsmerkmale
Chiclet-Tastatur, N-Schlüssel-Überschlag, RGB-Tasten, 14" 4K UHD (3840 x 1100) Touchdisplay, 1.7 mm Tastenhub
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja (RGB)
Verbindungen & Erweiterung
Speicherkartenleser
Ja (microSDXC UHS-II)
Schnittstellendetails
Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 ¦ HDMI ¦ LAN ¦ USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode)
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
330 Watt, 20 V, 16.5 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe), Raid 0 Konfiguration, Performance
Bildschirm
Typ
40.6 cm (16")
Besonderheiten
Blendfreie, kompatibel mit NVIDIA G-SYNC, HDR (High Dynamic Range), 3 ms Ansprechrate, FreeSync Premium Pro Technology, Dolby Vision
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
1100 cd/m²
Auflösung
2560 x 1600 (WQXGA)
LCD-Hintergrundbeleuchtung
Mini LED-Hintergrundbeleuchtung
Breitbild
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
240 Hz
Farbraum
100% DCI-P3
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 262-PIN
RAM
32 GB (2 x 16 GB)
Geschwindigkeit
4800 MHz
Anz. Steckplätze
2
Max. unterstützter RAM-Speicher
64 GB
Leere Steckplätze
0
Nenndrehzahl
4800 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Climate+
TCO-zertifiziert
-
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.708,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.922,38*
€ 3.477,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.874,16*
€ 3.420,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.787,27*
€ 3.316,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.741,45*
€ 3.262,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.708,26*
€ 3.222,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.