Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AORUS 17X AXF D4DE694SH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8988355
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     AORUS 17X AXF-D4DE694SH
EAN/GTIN:
     4719331755683
Suchbegriffe:
Aorus Laptops
Aorus Notebooks
Gaming Laptop
Gaming Notebook
AORUS 17X AXF D4DE694SH - Intel Core i9 13980HX / 2.2 GHz - Win 11 Home - GeForce RTX 4080 - 16 GB RAM - 1 TB SSD - 43.9 cm (17.3") 2560 x 1440 (QHD) @ 240 Hz - Wi-Fi 6E
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Home
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Dampfraum-Kühlsystem, WINDFORCE Infinity Cooling System, RGB-Lichtleiste
Sicherheit
Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Kennzeichnung
TUV Rheinland
Software
Software inbegriffen
Gigabyte Control Center
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
99 Wh
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Drahtlos
Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Drahtlos-Controller
Realtek RTL8125BG-CG
Netzwerkschnittstelle
2.5 Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
2.8 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
39.6 cm x 29.3 cm x 2.18 cm
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Intel Smart Cache, Intel Deep Learning Boost (DL Boost)
Cache
36 MB
CPU
Intel Core i9 (13th Gen) 13980HX / 2.2 GHz
Anz. der Kerne
24 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
5.6 GHz
Audio & Video
Kompatibilität
DTS:X Ultra
Videospeicher
12 GB GDDR6 SDRAM
Ton
Zwei Lautsprecher, Feldmikrofon
Kameramerkmale
Windows Hello
Multi-GPU-Konfiguration
1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU
Videosystemmerkmale
NVIDIA G-SYNC, NVIDIA Battery Boost technology, NVIDIA Resizable BAR, Dynamic Boost 2.0, Optimal Playable Settings, Rapid Core Scaling, CPU Optimizer, NVIDIA Advanced Optimus
Kamera
Ja - 1080p
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce RTX 4080 / Intel UHD Graphics
VR-Unterstützung
Ja
Gaming
Ja
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Leistungsmerkmale
Anti-Ghosting, Makrofunktion, N-Schlüssel-Überschlag, RGB-Tasten, 2 mm Tastenhub
Numerische Tastatur
Ja
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja (RGB)
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
2 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) (1 frei)
Schnittstellendetails
Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ 3 x USB 3.2 Gen 2 ¦ USB-C (supports Thunderbolt 4) (Power Delivery) ¦ HDMI ¦ Mini DisplayPort 1.4 ¦ LAN
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Ausgang
330 Watt, 19.5 V, 16.92 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
1 TB SSD M.2 PCIe 4.0
Bildschirm
Typ
43.9 cm (17.3")
Besonderheiten
Dünnes Blendendesign
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Auflösung
2560 x 1440 (QHD)
Breitbild
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
240 Hz
Farbraum
100% DCI-P3
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 262-PIN
RAM
16 GB (1 x 16 GB)
Geschwindigkeit
5600 MHz
Anz. Steckplätze
2
Max. unterstützter RAM-Speicher
64 GB
Leere Steckplätze
1
Nenndrehzahl
5600 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Climate+
TCO-zertifiziert
-
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.127,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.318,31*
€ 2.758,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.297,02*
€ 2.733,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.222,03*
€ 2.644,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.176,44*
€ 2.589,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.127,99*
€ 2.532,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.