Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Engage One 143


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8984840
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5T8J4EA#ABD
EAN/GTIN:
     0197497715132
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Transformieren Sie Ihre Verkaufsfläche mit einem vielseitigen POS-System, das für ein besseres Einkaufserlebnis Ihrer Kunden sorgt und wichtige Geschäftsabläufe unterstützt. Das HP Engage One System vereint Sicherheit, Robustheit und Flexibilität in einem einzigartigen Design und leitet so eine neue Ära im Einzelhandel ein.
HP Engage One 143 - All-in-One (Komplettlösung) - 1 x Core i3 7100U / 2.4 GHz - RAM 4 GB - SSD 256 GB - NVMe, TLC - HD Graphics 620 - GigE - WLAN: 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 - Win 10 IoT Enterprise 64-bit Retail - Monitor: LED 35.56 cm (14") 1920 x 1080 (Full HD) Touchscreen - Ebony Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
POS-Terminal
Farbe
Ebony Black
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Formfaktor des Produktes
All-in-One (Komplettlösung) - mit dreh-/neigbarem Standfuß
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM - non-ECC
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Leistungsmerkmale
Ungepuffert, Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Installierte Anzahl
4 GB / 32 GB (Max)
Übereinstimmung der Speicherspezifikation
PC4-19200
Konfigurationsmerkmale
1 x 4 GB
Steckplatz
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Effektive Speichergeschwindigkeit
2133 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
2400 MHz
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), PXE-Support, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X)
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.2
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.3x, IEEE 802.11g, W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11n, IEEE 802.3az, Bluetooth 4.2
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2
Wireless NIC
Realtek RTL8723DE
Ethernet-Controller
Realtek RTL8153
Wireless LAN unterstützt
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
HP EngageOne Druckernetzteil, HP Engage Advanced I/O Connectivity Base
Kennzeichnung
ISO 14001, WEEE, RoHS2, halogenarm, ISO 11469, ISO 1043
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gerätetyp
Netzteil
Effizienz
89%
Power Factor Korrektur
Ja (aktiv)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 85%
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Cache-Speicher
Installierte Größe
L3 - 3 MB
Cache pro Prozessor
3 MB
Betriebssystem / Software
Software
HP Support Assistant, HP BIOSphere, HP Client Management Solutions (kostenloser Download), HP Device Guard, HP Credential Guard, HP SureStart Gen3
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 10 IoT Enterprise 64-bit Edition Retail Englisch/Deutsch
Monitor
Diagonalabmessung
35.56 cm (14")
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Monitortyp
LED
Helligkeit
500 cd/m²
Kontrastverhältnis
800:1
Reaktionszeit
25 ms
Monitormerkmale
PCT-Technologie (Projected Capacitive Touch), Full HD UWVA (Ultra Wide-Viewing Angle), blendfrei
Native Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Breitbild-Bildschirm
Ja
Touchscreen
Ja (Multi-Touch)
Pixelpitch
0.161 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Audioausgang
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Soundmodus
Stereo
Mit Lautsprechern
1 x Verstärker ¦ 2 x linker/rechter Kanal
Max. Sampling-Rate
192 kHz
Abmessungen und Gewicht
Breite
33.62 cm
Tiefe
21.64 cm
Höhe
1.76 cm
Gewicht
1.4 kg
Details zu Abmessungen & Gewicht
33.62 cm - 21.64 cm - 1.76 cm - 1.4 kg - ohne Ständer
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Intel HD Graphics 620 Dynamic Video Memory Technology
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
49.5 cm
Transporttiefe
29.5 cm
Transporthöhe
45.3 cm
Transportgewicht
7.2 kg
Prozessor / Chipsatz
Taktfrequenz
2.4 GHz
CPU
Intel Core i3 (7. Gen.) 7100U
Anz. der Kerne
Dual-Core
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD - M.2 2280
Schnittstellen Typ
PCI Express 3.0 x4
Kapazität
1 x 256 GB
Merkmale
NVM Express (NVMe), TLC-Speicherzellen
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Kassenschublade ¦ 2 x USB-C ¦ 3 x serial ¦ 4 x USB 2.0 ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon ¦ 2 x PoweredUSB (12 V) ¦ 1 x PoweredUSB (24 V)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card - 2230 ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card - 2280
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.750,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.902,39*
€ 2.263,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.882,00*
€ 2.239,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.826,18*
€ 2.173,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.788,04*
€ 2.127,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.750,32*
€ 2.082,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.