Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock Industrial 4X4 BOX-7735U/D5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8981662
Hersteller:
     ASRock Industrial
Herst.-Nr.:
     90PXGA60-P0EAY100
EAN/GTIN:
     4711420960145
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
asrock barebone
barebone
ASRock Industrial 4X4 BOX-7735U/D5 - Barebone - Embedded Box PC - 1 x Ryzen 7 7735U - RAM 0 GB - Radeon 680M - 1GbE, 2.5GbE, Bluetooth 5.2, 802.11ax (Wi-Fi 6E) - WLAN: Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
PC-Barebone
Formfaktor des Produktes
Embedded Box PC
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
RAM
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 262-PIN
Leistungsmerkmale
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Installierte Anzahl
0 GB / 64 GB (Max)
Steckplatz
2 (Gesamt) / 2 (frei)
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Ethernet-Controller
Realtek RTL8125BG, RTL8111FPV
Ethernet-Ports
1 x 2.5 Gigabit Ethernet, 1 x Gigabit Ethernet
Wireless LAN unterstützt
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
VESA-Montagesatz
Kennzeichnung
FCC, DisplayPort 1.4a
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
VESA-Halterung
Ja
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
120 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90%
Massenspeicher-Controller
Typ
SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Anzahl Kanäle
1
Cache-Speicher
Installierte Größe
L3 - 16 MB
Cache pro Prozessor
16 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Audioausgang
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Abmessungen und Gewicht
Breite
11 cm
Tiefe
11.75 cm
Höhe
4.785 cm
Gewicht
1 kg
Grafik-Controller
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
4
Grafikprozessor
AMD Radeon 680M
Prozessor / Chipsatz
CPU
AMD Ryzen 7 7735U
Anz. der Kerne
8 Kerne
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.75 GHz
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1) ¦ 2 x DisplayPort 1.4a/USB4 (2 vorne) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon - Mini-Klinkenstecker (1 Front) ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) (1 hinten) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) (1 hinten) ¦ 1 x HDMI (1 hinten) ¦ DisplayPort 1.4a (1 hinten) ¦ 2 x USB 2.0 (2 hinten)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x4 / SATA - 2242/2260/2280 (für SSD)
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 661,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,03*
€ 877,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 731,13*
€ 870,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,16*
€ 843,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,83*
€ 812,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,43*
€ 787,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.