Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite 10U Server Rack Equipment Flight Case Shipping Transportation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8981566
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     SRCASE10U
EAN/GTIN:
     0037332210326
Suchbegriffe:
Flightcase
Road case
Stapelbehälter
flightcase
Das Tripp Lite 10U Server Rack Equipment Flight Case wurde für den sicheren Versand und Transport von wichtigen Geräten entwickelt. Dieser aus langlebigem Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) gefertigte Transportkoffer gewährleistet einen robusten Schutz für Ihre Geräte mit einer Gewichtsgrenze von 68 kg. Er ist für 19-Zoll-Standardracks ausgelegt und bietet ausreichend Platz für Geräte bei einer kompakten Höhe von 10 Rack-Einheiten, wodurch er sich für verschiedene Anwendungen eignet, die Mobilität und praktische Funktionen erfordern.
Tripp Lite 10U Server Rack Equipment Flight Case Shipping Transportation - Transportbehälter - Schwarz - 10U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
50.8 cm
Tiefe
54.86 cm
Höhe
50.4 cm
Gewicht
8.5 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Transportbehälter
Produktmaterial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Höhe (Rack-Einheiten)
10U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Einstellbare Tiefe
Up to 52.1 cm
Packungsinhalt
8 M5-Unterlegscheiben
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
55.88 cm x 57.4 cm x 53.85 cm / 9.62 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 5 Jahre
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
68 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 317,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,52*
€ 377,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,45*
€ 376,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,47*
€ 365,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,37*
€ 364,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,67*
€ 318,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.