Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Nitro 5 AN515-57


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8970225
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NH.QCBEV.005
EAN/GTIN:
     4710886598145
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Laptop
Laptops
Gib Vollgas mit einem starken Prozessor und dem Hochgeschwindigkeits-Display mit 144 Hz Bildwiederholfrequenz.
Acer Nitro 5 AN515-57 - Intel Core i7 11800H - ESHELL - GF RTX 3070 - 16 GB RAM - 512 GB SSD - 39.6 cm (15.6") IPS 1920 x 1080 (Full HD) @ 144 Hz - Wi-Fi 6 - Schiefer schwarz - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
ESHELL
Speicher
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
RAM
16 GB (2 x 8 GB)
Geschwindigkeit
3200 MHz
Nenndrehzahl
3200 MHz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return ¦ International Travelers-Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Acer CoolBoost Technologie, Acer NitroSense, vier Abluftkanäle
Farbe
Schiefer schwarz
Gehäusematerial
Polycarbonat, ABS-Kunststoff
Lokalisation
Region: Österreich
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter, HDD-Kit
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Batterie
Kapazität
57 Wh
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
Drahtlos-Controller
Killer Wi-Fi 6 AX1650i - M.2 2230 (CNVi)
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
2.3 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
36.34 cm x 25.5 cm x 2.39 cm
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
Mobile Intel HM570 Express
CPU
Intel Core i7 (11. Gen.) 11800H
Anz. der Kerne
8 Kerne
Audio & Video
Kompatibilität
DTS:X Ultra
Videospeicher
8 GB GDDR6 SDRAM
Ton
Stereolautsprecher, zwei Mikrofone
Kamera
Ja - HD
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce RTX 3070
Audiofunktionen
Acer TrueHarmony technology
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Leistungsmerkmale
Multi-Gesture-Touchpad, Präzisions-Touchpad
Tastaturlayout
Deutsch
Numerische Tastatur
Ja
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja (RGB)
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellen
HDMI ¦ USB-C 3.2 Gen 2 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) ¦ USB 3.2 Gen 2 (Mit Ladefunktion nach Abschaltung) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ LAN ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Ausgang
180 Watt, 19.5 V
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD - SanDisk
Bildschirm
Typ
39.6 cm (15.6") - IPS
Besonderheiten
Blendfreie, Narrow Border Display, 3 ms (Gray-to-Gray) Reaktionszeit (Overdrive), 5 ms (Gray-to-Gray) Reaktionszeit
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
300 cd/m²
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
LCD-Hintergrundbeleuchtung
LED-Hintergrundbeleuchtung
Breitbild
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
144 Hz
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.117,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.248,62*
€ 1.485,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.237,90*
€ 1.473,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.184,46*
€ 1.409,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.156,74*
€ 1.376,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.117,79*
€ 1.330,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.