Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock Rack 1U4LW-X570 RPSU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8966685
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     1U4LW-X570 RPSU
EAN/GTIN:
     4710483937125
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
server rack 1u
ASRock Rack 1U4LW-X570 RPSU - Server - Rack-Montage - 1U - keine CPU - RAM 0 GB - SATA - Hot-Swap 8.9 cm (3.5") Schacht/Schächte - keine HDD - AST2500 - GigE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Server
Integrierte Peripheriegeräte
5 Lüfter
Formfaktor des Produktes
Rack-Montage - 1U
Anzahl interner Einbauschächte
3
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
1
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte
4
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Installierte Anzahl
0 GB / 128 GB (Max)
Steckplatz
4 (Gesamt) / 4 (frei)
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller
Realtek RTL8211E
Remote-Management-Controller
Aspeed AST2500
Ethernet-Ports
2 x Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, ACPI 2.0, SMBIOS 2.8.0
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gerätetyp
Stromversorgung
Gestellte Leistung
450 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x SATA
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
53.34 cm
Tiefe
48.26 cm
Höhe
4.44 cm
Grafik-Controller
Videospeicher
16 MB DDR4 SDRAM
Grafikprozessor
ASPEED AST2500
Videoschnittstellen
VGA, HDMI
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
AMD X570
CPU
Keine CPU
Max. Prozessoranzahl
1
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Upgradefähig
CPU-Anschluss
Socket AM4
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x Management - RJ-45 ¦ 1 x serial ¦ 1 x VGA ¦ 1 x HDMI
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2242/2260/2280/22110 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2242/2260/2280 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x16 - halbe Länge, volle Höhe
Einschübe
4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap-fähig 3.5" (8.9 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line) ¦ 3 (gesamt)/ 3 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Weitere Suchbegriffe: barebone server, barebone server 1u
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.299,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.421,44*
€ 1.691,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.407,48*
€ 1.674,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.363,60*
€ 1.622,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.334,35*
€ 1.587,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.299,89*
€ 1.546,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.