Dank leistungsstarkem Intel Prozessor bietet das ThinkPad L14 Notebook eine hervorragende Leistung für ein Einsteigersystem. Mit blitzschnellem Wi-Fi 6 sind Sie rasch online. Darüber hinaus machen zeitsparende One-Touch-Anrufe Ihren Arbeitstag noch komfortabler.
Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 20X1 - 180°-Scharnierdesign - Intel Core i5 1135G7 / 2.4 GHz - Win 10 Pro 64-Bit - Intel Iris Xe Grafikkarte - 8 GB RAM - 512 GB SSD TCG Opal Encryption - 35.6 cm (14") IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6 - 4G LTE - Schwarz
Allgemein | Produkttyp | Notebook - 180°-Scharnierdesign |
| Betriebssystem | Windows 10 Pro 64-Bit-Version |
Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Administrations-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, RapidCharge, MIL-STD-810H getestet, selbstheilendes BIOS |
| Farbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Polycarbonat ABS (unten), Polykarbonat-ABS (Oberseite) |
| Sicherheit | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Zubehör im Lieferumfang | USB-C Stromadapter |
| Kennzeichnung | RoHS, TCG Certified |
| Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 95% |
Batterie | Technologie | 3 Zellen Lithium-Polymer |
| Kapazität | 45 Wh |
Kommunikationsformen | Drahtlos | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 |
| Drahtlos-Controller | MediaTek MT7921 - M.2 Card |
Abmessungen und Gewicht | Gewicht | 1.59 kg |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 33.1 cm x 23.5 cm x 2.04 cm |
Prozessor / Chipsatz | Funktionen | Integrierter Speicher-Controller |
| Cache | 8 MB |
| CPU | Intel Core i5 (11. Gen.) 1135G7 / 2.4 GHz |
| Anz. der Kerne | Quad-Core |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.2 GHz |
Audio & Video | Kompatibilität | High-Definition-Audio, Dolby Audio Premium |
| Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
| Kameramerkmale | Rollladen für Privatsphäre, IR-Kamera, Windows Hello, Fixfocus |
| Videosystemmerkmale | Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal-Speicher) |
| Kamera | Ja - 720p |
| Grafikprozessor | Intel Iris Xe Grafikkarte |
| Codec | Realtek ALC3287 |
| Max. unterstützte Monitore | 2 externe(r) Monitor(e) |
Eingang | Typ | Tastatur, TrackPoint, UltraNav |
| Leistungsmerkmale | Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, Fn-Tasten mit Unified Communications-Steuerung |
Verbindungen & Erweiterung | Steckplatz | 1 x Nano-SIM-Karte (1 frei) |
| Speicherkartenleser | Ja (microSD) |
| Schnittstellendetails | USB 3.2 Gen 1 ¦ USB 3.2 Gen 1 (Always On) ¦ USB-C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) ¦ USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) ¦ HDMI ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse |
Wireless Broadband (WWAN) | Technologie | LTE |
| Generierung | 4G |
| Controller | Quectel EM120R-GL - M.2 Card |
AC-Adapter | Eingang | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Ausgang | 65 Watt, 5 / 9 / 15 / 20 V |
Speicherkapazität | Hauptspeicher | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x4 - TCG Opal Encryption |
Bildschirm | Typ | 35.6 cm (14") - IPS |
| Besonderheiten | Blendfreie, 170° Betrachtungswinkel |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| LCD-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Breitbild | Ja |
| Farbraum | 45% NTSC |
Arbeitsspeicher | Technologie | DDR4 SDRAM |
| Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
| RAM | 8 GB (2 x 4 GB) |
| Geschwindigkeit | 3200 MHz |
| Anz. Steckplätze | 2 |
| Max. unterstützter RAM-Speicher | 64 GB |
| Leere Steckplätze | 0 |
| Nenndrehzahl | 3200 MHz |
Informationen zur Nachhaltigkeit | EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold, EPEAT Climate+ |
| TCO-zertifiziert | - |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |