Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroTik G1040A-60WF Stromversorgung redundant / Hot-Plug (Plug-In-Modul)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8964816
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     G1040A-60WF
EAN/GTIN:
     9120117653072
Suchbegriffe:
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
netzteil redundant
MikroTik G1040A-60WF - Stromversorgung redundant / Hot-Plug (Plug-In-Modul) - Wechselstrom 100-240 V - 60 Watt - für Cloud Core Router CCR2004-16G-2S+
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Stromversorgung redundant / Hot-Plug - Plug-In-Modul
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Ausgangsspannung
12 V
Elektrischer Strom max.
5 A
Leistungskapazität
60 Watt
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
MikroTik Cloud Core Router CCR2004-16G-2S+
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.