Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ExpertBook B1 B1500CBA-BQ0651X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8956539
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NX0551-M00W60
EAN/GTIN:
     4711081976790
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Das ASUS ExpertBook B1 wurde für Profis entwickelt, die bei ihren täglichen Computeraufgaben Zuverlässigkeit, Leistung und Sicherheit verlangen. Dieses Notebook verfügt über einen Intel Core i5-Prozessor mit 10 Kernen und eine Intel Iris Xe-Grafikkarte, die ein reibungsloses Multitasking und eine hervorragende Grafikleistung gewährleistet. Das 15,6-Zoll-Full-HD-NanoEdge-Display bietet eine klare Bilddarstellung und weite Betrachtungswinkel und eignet sich damit sowohl für die Arbeit als auch für die Unterhaltung. Das ExpertBook B1 ist mit einem TPM 2.0 Sicherheitschip und einem Fingerabdruckleser ausgestattet, um sensible Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Die Konnektivität ist vielseitig, mit Unterstützung für Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 und mehreren Anschlüssen wie USB-C/Thunderbolt 4/DisplayPort, damit Sie immer verbunden sind. Auch die Langlebigkeit ist ein wichtiges Merkmal, denn dieses Notebook ist MIL-STD-810H-geprüft und verfügt über eine spritzwassergeschützte Tastatur, was es zu einer zuverlässigen Wahl für professionelle Anwender macht, die viel unterwegs sind.
ASUS ExpertBook B1 B1500CBA-BQ0651X - Intel Core i5 1235U / 1.3 GHz - Win 11 Pro - Intel Iris Xe Grafikkarte - 8 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 39.6 cm (15.6") 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6E - Star Black - mit 1 Jahr ASUS ZenCare
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Services im Bundle
1 Jahr ASUS ZenCare
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Festplatten-Passwort, MIL-STD-810H getestet, BIOS-Schutz, Computrace Ready von BIOS
Farbe
Star Black
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Kennzeichnung
RoHS, REACH
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Software
Software inbegriffen
MyASUS, Microsoft 365 (1-Monat-Testversion)
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
42 Wh
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Drahtlos
Bluetooth 5.1, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.73 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35.8 cm x 23.65 cm x 1.94 cm
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Intel Smart Cache
Cache
12 MB
CPU
Intel Core i5 (12. Gen.) 1235U / 1.3 GHz
Anz. der Kerne
10 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.4 GHz
Audio & Video
Ton
Lautsprecher, Feldmikrofon
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre
Videosystemmerkmale
Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal-Speicher)
Kamera
Ja - 720p
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Audiofunktionen
Eingang: KI Geräuschunterdrückung
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Leistungsmerkmale
Flüssigkeitsbeständig, Chiclet-Tastatur, 1.55 mm Tastenhub
Numerische Tastatur
Ja
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
1 x Serial ATA (1 frei)
Speicherkartenleser
Ja (microSD)
Schnittstellendetails
USB 2.0 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 ¦ USB-C (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ LAN ¦ HDMI ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ VGA
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
65 Watt, 19 V, 3.42 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
39.6 cm (15.6")
Besonderheiten
Blendfreie, NanoEdge-Bildschirm, IPS-Level, 90 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
250 cd/m²
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Breitbild
Ja
Farbraum
45% NTSC
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
RAM
8 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Anz. Steckplätze
1
Max. unterstützter RAM-Speicher
40 GB
Leere Steckplätze
1
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Silver, EPEAT Climate+
TCO-zertifiziert
-
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 753,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,07*
€ 1.024,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 844,34*
€ 1.004,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 813,26*
€ 967,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 799,31*
€ 951,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 753,53*
€ 896,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,64*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,87*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.