Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Elite t655


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8956342
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5H0P6EA#ABD
EAN/GTIN:
     0197192337769
Suchbegriffe:
Thin Client
ThinClient
Zero Client
ZeroClient
Die flexiblen Leistungsoptionen des HP Elite t655 Der Thin Client steigert die Produktivität Ihrer Belegschaft, während die professionellen Sicherheitsfunktionen Ihre IT-Abteilung ruhig schlafen lassen. Dieses Gerät, das für anspruchsvolle Leistungsanforderungen entwickelt wurde, unterstützt die Endanwender:innen perfekt bei ihren täglichen Aufgaben, und die vielseitigen Konfigurationsoptionen tragen zur Optimierung der Arbeitsbereiche bei.
HP Elite t655 - Thin Client - SFF - 1 x Ryzen Embedded R2314 / 2.1 GHz - RAM 8 GB - SSD 256 GB - NVMe - Radeon Graphics - 1GbE - Win 10 IoT Enterprise - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Thin Client
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Formfaktor des Produktes
Kleiner Formfaktor
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Installierte Anzahl
8 GB / 32 GB (Max)
Konfigurationsmerkmale
2 x 4 GB
Steckplatz
2 (Gesamt) / 0 (frei)
Effektive Speichergeschwindigkeit
2667 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
2667 MHz
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller
Realtek RTL8111EPH-CG
Verschiedenes
Kennzeichnung
WEEE, ERP, CECP, RoHS2, SEPA, halogenarm, HP GSE
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
VESA-Halterung
100 x 100 mm, VESA
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
45 Watt
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts
HP Smart AC Adapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Betriebssystem / Software
Software
HP Easy Tools, HP Device Manager, HP ThinUpdate, HP True Graphics, HP Easy Shell, Microsoft Edge, HP Write Manager, HP Cloud Endpoint Manager
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 10 IoT Enterprise Englisch/Deutsch
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Abmessungen und Gewicht
Breite
3.5 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
20 cm
Gewicht
1.174 kg
Details zu Abmessungen & Gewicht
3.5 cm - 20 cm - 20 cm - 1.174 kg - mit Ständer ¦ - 1.12 kg - ohne Ständer
Tastatur
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Grafik-Controller
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
3
Grafikprozessor
AMD Radeon Graphics
Videoschnittstellen
DisplayPort
Maus
Schnittstelle
USB
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
2.106 kg
Prozessor / Chipsatz
Taktfrequenz
2.1 GHz
CPU
AMD Ryzen Embedded R2314
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Nicht upgradefähig
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.5 GHz
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD - M.2
Schnittstellen Typ
PCI Express
Kapazität
1 x 256 GB
Merkmale
NVM Express (NVMe)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 3.1 Gen 1 (2 vorne) ¦ 3 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 vorn, 2 hinten) ¦ 1 x Audioausgang/-eingang - Mini-Klinkenstecker (1 Front) ¦ 3 x DisplayPort 1.2 (3 hinten) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 (2 hinten) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) (1 hinten) ¦ 1 x Audio-Ausgang/Kopfhörer (1 hinten)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für internen Speicher)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Weitere Suchbegriffe: thin client hp, thin client
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 599,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,36*
€ 798,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,58*
€ 782,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,38*
€ 766,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,42*
€ 750,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,63*
€ 713,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.