Mit dem schlanken, funktionalen HP Engage One Essential ermöglichen Sie Ihrem Unternehmen ein erstklassiges Kundenerlebnis zum günstigen Preis. Dieses elegante und robuste System bietet Ihnen die nötige Leistung und eine Reihe von Bereitstellungs- und Zubehöroptionen, um es genau auf Ihre Geschäftsanforderungen abzustimmen.
HP Engage One Essential - All-in-One (Komplettlösung) - 1 x Celeron N6211 / 1.2 GHz - RAM 4 GB - SSD 32 GB - eMMC - UHD Graphics - GigE, NFC - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 4.2 - Android 11 - Monitor: LED 35.6 cm (14") 1920 x 1080 (Full HD) @ 60 Hz Touchscreen - Ebony Black
Allgemein | Typ | POS-Terminal |
| Farbe | Ebony Black |
| Lokalisierung | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
| Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher |
| Formfaktor des Produktes | All-in-One (Komplettlösung) - mit Advanced Ständer |
| Integrierte Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort |
RAM | Technologie | DDR4 SDRAM |
| Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
| Leistungsmerkmale | Ungepuffert |
| Installierte Anzahl | 4 GB / 8 GB (Max) |
| Konfigurationsmerkmale | 1 x 4 GB |
| Steckplatz | 1 (Gesamt) / 0 (frei) |
| Effektive Speichergeschwindigkeit | 3200 MHz |
| Bewertete Speichergeschwindigkeit | 3200 MHz |
Netzwerk | Leistungsmerkmale | Single-Stream (1x1) |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, NFC, Bluetooth 4.2 |
| Schnittstellentyp (Bustyp) | M.2 2230 |
| Wireless NIC | Realtek RTL8821CE |
| Wireless LAN unterstützt | Ja |
Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | HP 150 Watt Smart AC Adapter |
| Kennzeichnung | IP54, halogenarm, IEEE 1680.1 |
| Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Stromversorgung | Gerätetyp | Netzteil |
| Gestellte Leistung | 150 Watt |
| Effizienz | 89% |
| Power Factor Korrektur | Ja (aktiv) |
| Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts | HP Smart AC Adapter |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) |
Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x SATA/NVMe |
| Controller Schnittstellentyp | SATA-600 / NVMe |
Cache-Speicher | Installierte Größe | L2 - 1.5 MB |
| Cache pro Prozessor | 1.5 MB |
Betriebssystem / Software | Bereitgestelltes Betriebssystem | Android 11 Englisch/Deutsch |
Monitor | Diagonalabmessung | 35.6 cm (14") |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
| Monitortyp | LED - IPS |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Kontrastverhältnis | 800:1 |
| Reaktionszeit | 25 ms |
| Monitormerkmale | Blendfreie, PCT-Technologie (Projected Capacitive Touch), schmutzabweisend, neigbarer Ständer (15° - 40°) |
| Native Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Breitbild-Bildschirm | Ja |
| Touchscreen | Ja (Multi-Touch) |
| Pixelpitch | 0.1611 mm |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 60 Hz |
| Farbraum | 45% NTSC |
Audioausgang | Kompatibilität | High-Definition-Audio |
| Mit Lautsprechern | 1 x Misch-Kanal |
Audioeingang | Typ | Mikrofon |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 35.4 cm |
| Tiefe | 22 cm |
| Höhe | 28.38 cm |
| Gewicht | 4.8 kg |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | - 2.4 kg - Halterung |
Grafik-Controller | Grafikprozessor | Intel UHD Graphics |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 52.6 cm |
| Transporttiefe | 29.3 cm |
| Transporthöhe | 40.1 cm |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Prozessor / Chipsatz | Taktfrequenz | 1.2 GHz |
| Wichtigste Prozessormerkmale | Intel Turbo Boost Technology |
| CPU | Intel Celeron N6211 |
| Anz. der Kerne | Dual-Core |
| Max. Prozessoranzahl | 1 |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 3 GHz |
Festplattenlaufwerk | Typ | SSD |
| Kapazität | 1 x 32 GB |
| Merkmale | eMMC |
Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 ¦ 1 x DisplayPort/USB-C (Spannungsversorgung) ¦ 4 x USB 2.0 ¦ 1 x Kassenschublade ¦ 2 x serial ¦ 1 x DisplayPort/USB-C 3.2 Gen 1 (Laden mit 27 Watt) ¦ 1 x PoweredUSB (24 V) |
| Steckplatz | 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card - 2230/2280 (für internen Speicher) |
Optischer Speicher | Typ | Kein optisches Laufwerk |