Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bluetti PV200 Solarkollektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1495-9888346
Hersteller:
     Bluetti
Herst.-Nr.:
     PV200
EAN/GTIN:
     6970991290404
Suchbegriffe:
Solarkollektor
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Bluetti PV200 - Solarkollektor - 200 Watt - Ausgangsanschlüsse: 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Solarkollektor - extern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Solar-Ladekabel - extern - 3 m
Besonderheiten
Zusammenklappbar, tragbar, ethylen-tetrafluorethylen (ETFE) outer shell, monocrystalline cells technology
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Stromversorgungsgerät
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
MC4
Ausgangsspannung
20.5 V
Leistungskapazität
200 Watt
Effizienz
23.4%
Abmessungen und Gewicht
Breite
2.265 m
Höhe
59 cm
Gewicht
7.3 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
84
pro Stück
€ 7,90*
ab € 270,36*
€ 324,90*
pro Stück
Frei Haus
ab € 284,74*
€ 341,58*
7 Tage
6
pro Paket
Frei Haus
ab € 529,05*
€ 632,01*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,90*
€ 386,631
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,83*
€ 385,3577
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,55*
€ 369,5545
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,25*
€ 356,1075
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,36*
€ 321,7284
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EcoFlow
50062001
ab € 307,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.