Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bluetti PV350 Solarkollektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1495-9888347
Hersteller:
     Bluetti
Herst.-Nr.:
     PV350
EAN/GTIN:
     6970991290749
Suchbegriffe:
Solarkollektor
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Bluetti PV350 - Solarkollektor - 350 Watt
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Solarkollektor - extern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Solar-Ladekabel 3 m
Besonderheiten
Zusammenklappbar, kratzfest, integrierter Standfuß, tragbar, Außenhülle aus Ethylen-Tetrafluorethylen (ETFE), monokristalline Zelltechnologie, spritzwassergeschützte Oberfläche
Kennzeichnung
FCC, RoHS, IP65
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Stromversorgungsgerät
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
MC4
Ausgangsspannung
37.5 V
Leistungskapazität
350 Watt
Effizienz
23.4%
Abmessungen und Gewicht
Breite
240 cm
Höhe
90.5 cm
Gewicht
13.9 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
18
pro Stück
€ 7,90*
ab € 464,9934*
€ 543,2834*
7 Tage
4
pro Paket
Frei Haus
ab € 1.056,10*
€ 1.132,78*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,2834*
€ 646,5072
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,8234*
€ 631,6798
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,2234*
€ 583,3658
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,1134*
€ 567,7649
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,9934*
€ 553,3421
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.