Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ProArt StudioBook Pro 16 OLED W7604J3D-MY021X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8954263
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NB10B1-M001D0
EAN/GTIN:
     4711387098929
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Verwirklichen Sie Ihre kreativen Visionen mit dem ProArt Studiobook Pro 16 OLED Studio-Laptop: Es überschreitet alle Grenzen, um Ihnen das mühelose kreative Erlebnis zu bieten, das Sie sich schon immer gewünscht, aber nie für möglich gehalten haben. Mit einem zertifizierten, farbgenauen 16-Zoll-4K-OLED-HDR-Display im Format 16:10, einem atemberaubend leistungsstarken Intel-Prozessor, NVIDIA RTX-Grafik in Profiqualität, riesigem Arbeitsspeicher, fortschrittlichem, ultraschnellem Speicher und hervorragender E/A-Konnektivität ist das ProArt Studiobook Pro 16 OLED einfach der beste Kreativ-Laptop.
ASUS ProArt StudioBook Pro 16 OLED W7604J3D-MY021X - 180°-Scharnierdesign - Intel Core i9 13980HX / 2.2 GHz - Win 11 Pro - RTX 3000 Ada - 32 GB RAM - 2 TB SSD NVMe, Performance - 40.6 cm (16") OLED Touchscreen 3200 x 2000 (3.2K) @ 120 Hz - Wi-Fi 6E, Bluetooth - Mineral Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Mobile Workstation - 180°-Scharnierdesign
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Verschiedenes
Farbe
Mineral Black
Gehäusematerial
Aluminium
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Leistungsmerkmale
MIL-STD-810H getestet, ASUS IceCool Pro, ASUS Antimicrobial Guard, ASUS Audio Booster
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter, Rucksack, ASUS Pen 2
Kennzeichnung
RoHS, REACH, TUV Rheinland Flicker Free Certification
Software
Software inbegriffen
McAfee LiveSafe, MyASUS, ScreenXpert, ProArt Creator Hub, Microsoft 365 (1-Monat-Testversion), GlideX
Batterie
Technologie
4 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
90 Wh
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35.6 cm x 27.1 cm x 2.39 cm
Gewicht
2.4 kg
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i9 (13th Gen) 13980HX / 2.2 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
5.6 GHz
Anz. der Kerne
24 Kerne
Cache
L3 - 36 MB
Funktionen
Intel Smart Cache
Audio & Video
Multi-GPU-Konfiguration
1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU
Grafikprozessor
NVIDIA RTX 3000 Ada / Intel UHD Graphics
Videospeicher
8 GB GDDR6 SDRAM
Videosystemmerkmale
Dynamic Boost
Kamera
Ja - Full HD
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, IR-Kamera, Windows Hello
Ton
Harman/Kardon-Stereolautsprecher, 4-Mikrofon-Array
Kompatibilität
Dolby Atmos
Audiofunktionen
Ausgang: Smart Amplification-Technologie, Hi-Res Audio
Eingang
Typ
Tastatur, Digitalisierer, Touchpad, Digitalstift
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Numerische Tastatur
Ja
Leistungsmerkmale
Präzisions-Touchpad, Chiclet-Tastatur, 1,4 mm Tastenhub, ASUS Dial
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
2 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) (1 frei)
Schnittstellendetails
2 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 2 x USB-C (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ HDMI ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ LAN
Speicherkartenleser
Ja (SD Express Karte)
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
240 Watt, 20 V, 12 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
2 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe), Performance
Bildschirm
Typ
40.6 cm (16") OLED
Touchscreen
Ja
Auflösung
3200 x 2000 (3.2K)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
120 Hz
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
550 cd/m²
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Farbraum
100% DCI-P3
Besonderheiten
Glänzend, Pantone-zertifiziert, CalMAN Verified, 87 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis, Dolby Vision, VESA DisplayHDR 500, 0.2 ms Ansprechrate
Arbeitsspeicher
RAM
32 GB (1 x 32 GB)
Max. unterstützter RAM-Speicher
64 GB
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 262-PIN
Anz. Steckplätze
2
Leere Steckplätze
1
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
EPEAT-kompatibel
EPEAT Climate+
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.012,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.227,02*
€ 3.840,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.196,01*
€ 3.803,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.098,55*
€ 3.687,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.046,80*
€ 3.625,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.012,57*
€ 3.584,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.