Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI Prestige 16 Evo A13M-275


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8952249
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     001592-275
EAN/GTIN:
     4711377077682
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
MSI Laptops
MSI Notebooks
Mit ihrer hohen Mobilität und ihrem kompakten Design übertrifft die außergewöhnliche Prestige-Serie die Erwartungen an ein typisches Business- und Produktivitäts-Notebook um ein Vielfaches. Das von der Intel Evo-Plattform zertifizierte Prestige 16 Evo verfügt über ein Display mit einem Seitenverhältnis von 16:10 und Thunderbolt 4-Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung. Erleben Sie ein verbessertes Arbeitsleben mit dem Prestige 16 Evo.
MSI Prestige 16 Evo A13M-275 - Intel Core i7 13700H / 2.4 GHz - Evo - Win 11 Pro - Intel Iris Xe Grafikkarte - 16 GB RAM - 1 TB SSD NVMe - 40.6 cm (16") 2560 x 1600 (QHD+) @ 165 Hz - Wi-Fi 6E, Bluetooth - urban silberfarben
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Vor-Ort
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Getestet nach MIL-STD-810G, Dynamic Cooler Boost Technology
Farbe
Urban silberfarben
Sicherheit
Lesegerät für Fingerabdruck
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Integrierte Optionen
Umgebungslichtsensor
Software
Software inbegriffen
MSI Center
Batterie
Technologie
4 Zellen Lithium-Polymer
Kapazität
82 Wh
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Drahtlos-Controller
Killer Wi-Fi 6E AX1675
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.9 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35.8 cm x 25.9 cm x 1.69 cm
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Intel Smart Cache
Cache
24 MB
Plattform-Technologie
Intel Evo
CPU
Intel Core i7 (13th Gen) 13700H / 2.4 GHz
Anz. der Kerne
14 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
5 GHz
Audio & Video
Ton
Stereolautsprecher, Mikrofon
Bildrate
30 Bilder pro Sekunde
Kameramerkmale
IR-Kamera, Windows Hello
Videosystemmerkmale
Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal-Speicher)
Kamera
Ja - 1080p
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Numerische Tastatur
Ja
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja (weiß)
Verbindungen & Erweiterung
Speicherkartenleser
Ja (microSD)
Schnittstellendetails
2 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 2 x USB-C (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ HDMI (4K-Support)
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
100 Watt
Speicherkapazität
Hauptspeicher
1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
40.6 cm (16")
Besonderheiten
IPS-Level
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Auflösung
2560 x 1600 (QHD+)
Breitbild
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
165 Hz
Farbraum
100% DCI-P3
Arbeitsspeicher
Technologie
LPDDR5 SDRAM
RAM
16 GB
Geschwindigkeit
4800 MHz
Nenndrehzahl
4800 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Climate+
TCO-zertifiziert
-
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.665,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.810,51*
€ 2.154,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.790,72*
€ 2.130,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.734,32*
€ 2.063,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.697,76*
€ 2.020,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.665,77*
€ 1.982,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.