Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI Summit E14 Flip Evo A13MT-280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8952236
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     0014F1-280
EAN/GTIN:
     4711377070843
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Die Summit-Serie unterstützt Business-Anwender dabei, ihre Ziele zu erreichen und stets Höhen zu bezwingen. Mit ultra-kompakter Bauform, beeindruckender Performance und umfassenden Sicherheitsfunktionen lassen sich selbst die herausforderndsten Aufgaben im Unternehmensalltag erfolgreich bewältigen.
MSI Summit E14 Flip Evo A13MT-280 - Flip-Design - Intel Core i7 1360P / 2.2 GHz - Evo - Win 11 Home - Intel Iris Xe Grafikkarte - 16 GB RAM - 1 TB SSD NVMe - 35.6 cm (14") Touchscreen 2880 x 1800 (QHD+) - Wi-Fi 6E, Bluetooth - tintenschwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook - Flip-Design
Betriebssystem
Windows 11 Home
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Getestet nach MIL-STD-810G, Dynamic Cooler Boost Technology
Farbe
Tintenschwarz
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Zubehör im Lieferumfang
USB-C Stromadapter, MSI Pen
Integrierte Optionen
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Magnetometer, Gyroskop
Software
Software inbegriffen
Tobii Aware, MSI Center
Batterie
Technologie
4 Zellen Lithium-Polymer
Kapazität
72 Wh
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Drahtlos-Controller
Killer Wi-Fi 6E AX1675
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.59 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
31.4 cm x 22.75 cm x 1.79 cm
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Intel Smart Cache
Cache
18 MB
Plattform-Technologie
Intel Evo
CPU
Intel Core i7 (13th Gen) 1360P / 2.2 GHz
Anz. der Kerne
12 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
5 GHz
Audio & Video
Ton
Stereolautsprecher, Mikrofon
Bildrate
30 Bilder pro Sekunde
Kameramerkmale
IR-Kamera, Windows Hello
Videosystemmerkmale
Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal-Speicher)
Kamera
Ja - 1080p
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Leistungsmerkmale
Präzisions-Touchpad
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja (weiß)
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
1 x M.2 Card (0 frei)
Speicherkartenleser
Ja (microSD)
Schnittstellendetails
2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4a Alt Mode) (Power Delivery) ¦ USB 3.2 Gen 2 ¦ HDMI (4K-Support)
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
65 Watt, 20 V, 3.25 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
1 TB SSD M.2 - NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
35.6 cm (14")
Besonderheiten
Glänzend, Wide-View (IPS)
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Auflösung
2880 x 1800 (QHD+)
Touchscreen
Ja
Breitbild
Ja
Farbraum
100% DCI-P3
Arbeitsspeicher
Technologie
LPDDR5 SDRAM
RAM
16 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Geschwindigkeit
4800 MHz
Nenndrehzahl
4800 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Climate+
TCO-zertifiziert
-
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.419,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.554,01*
€ 1.849,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.539,22*
€ 1.831,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.493,34*
€ 1.777,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.460,98*
€ 1.738,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.419,53*
€ 1.689,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.