Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MPG Infinite X2 13NUI 013AT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8952183
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     00B92211-013
EAN/GTIN:
     4711377020275
Suchbegriffe:
Gaming PC
Gaming-Computer
Komplett-PC
Komplettsystem
Dieses leistungsstarke Desktop-Computersystem ist mit einem leistungsstarken flüssigkeitsgekühlten Intel Core i9-13900KF 8-Kern-Prozessor der 13. Generation und 64 GB DDR5-Speicher ausgestattet, um anspruchsvolle Spiele und Anwendungen reibungslos auszuführen und zu multitaskingfähig zu machen. Außerdem ist eine NVIDIA GeForce RTX 4090-Grafikkarte enthalten, die für hohe Bildraten sorgt und gleichzeitig fortschrittliche Funktionen wie Echtzeit-Raytracing, künstliche Intelligenz und mehr bietet.
MSI MPG Infinite X2 13NUI 013AT - Kompakt-PC - Core i9 13900KF / 3 GHz - RAM 64 GB - SSD 2 TB - NVMe - NVIDIA GeForce RTX 4090 - GigE, 2.5 GigE, 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 - Win 11 Home - Monitor: keiner - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Personal-Computer
Formfaktor des Produktes
Kompakt-PC
Integrierte Peripheriegeräte
Silent Storm Cooling 3 cooling system, Flüssigkeitskühlsystem mit 280 mm Lüfter, HMI 2.0 Touchpanel
Gaming
Ja
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
RAM
Installierte Anzahl
64 GB / 128 GB (Max)
Technologie
DDR5 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Steckplatz
4 (Gesamt) / 2 (frei)
Leistungsmerkmale
Ungepuffert
Konfigurationsmerkmale
2 x 32 GB
Netzwerk
Ethernet-Ports
1 x 2.5 Gigabit Ethernet, 1 x Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller
Intel I219-V / I226-V
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Intel Wi-Fi 6E AX 211
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, VCCI, BSMI, cUL, CB, FCC Part 15 Class B
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Gestellte Leistung
1000 Watt
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Gold
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 85%
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x SATA
Cache-Speicher
Installierte Größe
36 MB
Cache pro Prozessor
36 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Home
Software
MSI APP Player, MSI Center
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Audioausgang
Soundmodus
7.1 Channel Surround
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Abmessungen und Gewicht
Breite
48.715 cm
Tiefe
22.263 cm
Höhe
45.384 cm
Gewicht
14.06 kg
Grafik-Controller
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce RTX 4090
Videospeicher
24 GB
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
17.22 kg
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i9 (13th Gen) 13900KF
Taktfrequenz
3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
5.8 GHz
Anz. der Kerne
24 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Smart Cache
Chipsatz
Intel Z790
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD - M.2 2280
Kapazität
1 x 2 TB
Schnittstellen Typ
PCI Express 4.0 x4
Merkmale
NVM Express (NVMe)
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern 3.5" (8.9 cm)
Steckplatz
3 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 Card
Schnittstellen
3 x USB 3.2 Gen 2 (3 hinten) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 2) ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (1 hinten) ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1) ¦ 2 x USB 2.0 (2 hinten) ¦ 1 x PS/2-Tastatur/-Maus ¦ 2 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker (1 vorn, 1 hinten) ¦ 1 x Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker (1 vorn) ¦ 3 x DisplayPort ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x Audio-Ausgang (Rückseite) - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio-Eingang - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio-Ausgang - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audioausgang (Mitte/Subwoofer) - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x SPDIF-Ausgang ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) - RJ-45
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.017,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.244,04*
€ 6.240,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.201,77*
€ 6.190,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.079,44*
€ 6.044,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.020,68*
€ 5.974,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.017,05*
€ 5.970,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.