Die mobile Workstation ThinkPad P14s ist mit 17,9 mm und 1,47 kg die bisher kleinste und leichteste Workstation von Lenovo. Profitieren Sie von der Spitzenleistung der Intel Core Prozessoren der 10. Generation, der professionellen Grafikleistung der NVIDIA Quadro Grafikkarte und einer ultralangen Akkulaufzeit in einem kompakten 35,6 cm (14") Notebook. Die Workstation schafft mühelos die Balance zwischen Leistung und Mobilität– und eignet sich so perfekt für hochgradig mobile Benutzer wie Studenten, Ingenieure, Finanzexperten und Designer, die jederzeit und überall produktiv sein müssen.
Lenovo ThinkPad P14s Gen 1 20S4 - 180°-Scharnierdesign - Intel Core i7 10610U / 1.8 GHz - vPro - Win 10 Pro 64-Bit - Quadro P520 - 32 GB RAM - 1 TB SSD TCG Opal Encryption 2, NVMe - 35.6 cm (14") IPS 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) - 802.11a/b/g/n/ac/ax - 4G LTE - Schwarz - kbd: Deutsch
Allgemein | Produkttyp | Mobile Workstation - 180°-Scharnierdesign |
| Betriebssystem | Windows 10 Pro 64-Bit-Version - Deutsch |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Pick-Up & Return ¦ Begrenzte Garantie - Batterie - 1 Jahr |
Verschiedenes | Farbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Glasfaser (Unterseite), Polyphenylensulfid (Oberseite), Polyamid (unten), Glasfaser (oben) |
| Mit Dock kompatibel | Ja |
| Sicherheit | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät |
| Leistungsmerkmale | Administrations-Passwort, Festplatten-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, RapidCharge, getestet nach MIL-STD-810G, selbstheilendes BIOS |
| Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Zubehör im Lieferumfang | USB-C Stromadapter |
| Kennzeichnung | RoHS, TCG Certified |
| Lokalisation | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | TopSeller |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 95% |
Batterie | Technologie | Lithium-Polymer |
| Kapazität | 50 Wh |
| Betriebszeit | Bis zu 15.1 Stunden |
Kommunikationsformen | Drahtlos | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
| Drahtlos-Controller | Intel Wi-Fi 6 AX 201 - M.2 Card |
| Netzwerkschnittstelle | Gigabit Ethernet |
| Ethernet-Controller | Intel I219-LM |
| Besonderheiten | Wake-on-LAN (WOL), Dual-Strom (2x2) |
Abmessungen und Gewicht | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 32.9 cm x 22.7 cm x 1.79 cm |
| Gewicht | 1.49 kg |
Prozessor / Chipsatz | CPU | Intel Core i7 (10. Gen.) 10610U / 1.8 GHz |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.9 GHz |
| Anz. der Kerne | Quad-Core |
| Cache | 8 MB |
| Plattform-Technologie | Intel vPro Platform |
| Funktionen | Integrierter Speicher-Controller |
Audio & Video | Multi-GPU-Konfiguration | 1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU |
| Grafikprozessor | NVIDIA Quadro P520 / Intel UHD Graphics |
| Videospeicher | 2 GB GDDR5 SDRAM |
| Max. unterstützte Monitore | 2 externe(r) Monitor(e) |
| Kamera | Ja - 720p |
| Kameramerkmale | IR-Kamera, Windows Hello, Fixfocus, ThinkShutter Kamerablende |
| Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
| Codec | Realtek ALC3287 |
| Kompatibilität | Dolby Audio |
Eingang | Typ | Tastatur, TrackPoint, UltraNav |
| Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
| Tastaturlayout | Deutsch |
| Leistungsmerkmale | Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, Fn-Tasten mit Unified Communications-Steuerung |
Verbindungen & Erweiterung | Steckplatz | 1 x Nano-SIM-Karte (1 frei) |
| Schnittstellen | USB 3.2 Gen 1 (Always On) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ USB-C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort 1.2 Alt Mode) (Power Delivery) ¦ USB-C 3.2 Gen 2 (supports Thunderbolt 3, DisplayPort 1.2 Alt Mode) (Power Delivery) ¦ HDMI ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ LAN ¦ Dock |
| Speicherkartenleser | Ja (microSD) |
Wireless Broadband (WWAN) | Generierung | 4G |
| Technologie | LTE |
| Controller | FIBOCOM L850-GL - M.2 Card |
| Dienstanbieter | Wartung nicht enthalten |
AC-Adapter | Eingang | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Ausgang | 65 Watt |
Speicherkapazität | Hauptspeicher | 1 TB SSD M.2 2280 PCIe - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) |
Bildschirm | Typ | 35.6 cm (14") - IPS |
| Auflösung | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) |
| Breitbild | Ja |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Farbraum | 100% Adobe RGB |
| Besonderheiten | Glänzend, 170° Betrachtungswinkel, werksseitig farbkalibriert nach X-Rite Pantone, Dolby Vision, HDR 400 |
Arbeitsspeicher | RAM | 32 GB (1 x 16 GB + 16 GB (integriert)) |
| Max. unterstützter RAM-Speicher | 48 GB |
| Technologie | DDR4 SDRAM - non-ECC |
| Geschwindigkeit | 2666 MHz |
| Nenndrehzahl | 3200 MHz |
| Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
| Anz. Steckplätze | 1 |
| Leere Steckplätze | 0 |
Informationen zur Nachhaltigkeit | EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |