Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Business Notebook
>
Artikel
HP 255 G8 Notebook
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1001-8951606
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
7J087AA#ABD
EAN/GTIN:
0197192439043
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
HP Laptops
HP Notebooks
Bleiben Sie stets in Verbindung - mit dem HP 255 Laptop-PC mit leistungsstarker Technologie und einem modernen Gehäuse, den Sie mühelos überall hin mitnehmen können. Schließen Sie geschäftliche Aufgaben mit dem AMD Ryzen-Prozessor und essenziellen Tools für die Zusammenarbeit ab.
HP 255 G8 Notebook - AMD Ryzen 5 5500U / 2.1 GHz - Win 11 Pro - Radeon Graphics - 8 GB RAM - 256 GB SSD NVMe, HP Value - 39.6 cm (15.6") IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6 - Asteriod silberfarben - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Pro - Englisch/Deutsch
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Batterie - 1 Jahr
Verschiedenes
Farbe
Asteriod silberfarben
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Zubehör im Lieferumfang
HP 45 Watt Smart nPFC AC Adapter
Kennzeichnung
UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, CCC, FCC, A-Tick, ICES, KC, CIT, ICCP
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
240 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
1.043 g @ RMS (random)
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.5 g @ RMS (random)
Software
Software inbegriffen
HP Support Assistant, McAfee LiveSafe (30-Tage-Testversion), HP Setup Integrated OOBE, HP Documentation, HP Audio Switch, HP JumpStart, Native Miracast, HP SSRM, HP QuickDrop, Xerox DocuShare (30-Tage-Testversion), HP Smart Support (kostenloser Download)
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium-Polymer
Kapazität
41 Wh
Betriebszeit
Bis zu 10.25 Stunden
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11d, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35.8 cm x 24.2 cm x 1.99 cm
Gewicht
1.74 kg
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
6.9 cm x 48.3 cm x 30.5 cm
Prozessor / Chipsatz
CPU
AMD Ryzen 5 5500U / 2.1 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
4 GHz
Anz. der Kerne
6 Kerne
Cache
L3 - 8 MB
Audio & Video
Grafikprozessor
AMD Radeon Graphics
Kamera
Ja - HD
Videoauflösungen
720p
Ton
Zwei Stereo-Lautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Tastaturlayout
Deutsch
Numerische Tastatur
Ja
Leistungsmerkmale
Lautstärkenregler, Multitouch-Touchpad, Gestenfunktion, PTP-zertifiziertes Touchpad
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ USB-C 3.2 Gen 1 ¦ HDMI ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ LAN
Speicherkartenleser
Ja (SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte)
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 115/230 V (50/60 Hz)
Ausgang
45 Watt, 19.5 V, 8 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
256 GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x2 - NVM Express (NVMe), HP Value
Bildschirm
Typ
39.6 cm (15.6") - IPS
LCD-Hintergrundbeleuchtung
WLED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Breitbild
Ja
Pixeldichte (ppi)
142
Helligkeit
250 cd/m²
Farbraum
45% NTSC
Besonderheiten
Full HD ultraweiter Betrachtungswinkel (UWVA, Ultra Wide-Viewing Angle) eDP, blendfrei, Micro Edge, schmale Rahmenkanten
Arbeitsspeicher
RAM
8 GB (1 x 8 GB (nicht durch Kunden zugänglich / aktualisierbar))
Max. unterstützter RAM-Speicher
16 GB
Technologie
DDR4 SDRAM - non-ECC
Geschwindigkeit
3200 MHz
Nenndrehzahl
3200 MHz
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Anz. Steckplätze
1
Leere Steckplätze
0
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... >
DCI
>
Systeme
>
Notebooks
Weitere Suchbegriffe:
Laptop
,
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
business notebook hp
,
business laptop
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 467,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,96*
€ 556,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,03*
€ 553,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,41*
€ 535,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,29*
€ 526,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,96*
€ 480,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech M220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004878
€ 13,62*
Zubehör
Logitech M280 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004287
€ 18,33*
Zubehör
Logitech Wireless Combo MK330 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Logitech
920-003986
€ 46,18*
Zubehör
Mouse Logitech B110 silent (910-005508)
Logitech
910-005508
€ 7,26*
Zubehör
Philips V Line Full-HD-LCD-Monitor 243V7QJABF/00
Philips
243V7QJABF/00
€ 95,58*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 121,30*
Zubehör
R-Go Tools Laptopständer R-Go Riser Flexible, ergonomisch, faltbarer und einstellbarer Laptopständer, Schwarz
R-Go Tools
RGORISTBL
€ 71,66*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 52,77*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.