Setzen Sie sich mit Intel Core Prozessoren der 12. Generation an die Spitze der Ranglisten Erleben Sie maximale Grafikeinstellungen mit NVIDIA GeForce RTX GPUs Ausreichend Arbeitsspeicherleistung und Massenspeicherkapazität, um im Spiel zu bleiben Ein 40,6 cm (16") WQHD+ Display mit einem Seitenverhältnis von 16:10 bietet eine bessere Sicht auf das Spielfeld Revolutionäre Kühltechnologie sorgt dafür, dass Sie auch bei der heißesten Action im Spiel bleiben.
Lenovo IdeaPad Gaming 3 16IAH7 82SA - 180°-Scharnierdesign - Intel Core i7 12700H / 2.3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 3050 Ti - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 40.6 cm (16") IPS 2560 x 1600 (WQXGA) @ 165 Hz - Wi-Fi 6 - Onyx Gray - kbd: Deutsch
Allgemein | Produkttyp | Notebook - 180°-Scharnierdesign |
| Betriebssystem | Windows 11 Home - Deutsch |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return ¦ Begrenzte Garantie - Batterie - 1 Jahr |
Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Administrations-Passwort, Festplatten-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, Rapid Charge Boost, selbstheilendes BIOS |
| Farbe | Onyx Gray |
| Gehäusematerial | Polycarbonat ABS (unten), Polykarbonat-ABS (Oberseite) |
| Lokalisation | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
| Sicherheit | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Zubehör im Lieferumfang | Stromadapter |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | TopSeller |
| Kennzeichnung | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3 |
| Oberflächenveredelung | Lackiert |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 90% |
Software | Software inbegriffen | Microsoft Office (Testversion) |
Batterie | Technologie | Lithium-Polymer |
| Kapazität | 71 Wh |
| Betriebszeit | Bis zu 10 Stunden |
| Akkubetriebszeit | Lokales Video (1080p) Wiedergabedauer (150 nits): bis zu 10 Stunden |
Kommunikationsformen | Besonderheiten | Dual-Strom (2x2) |
| Drahtlos | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
| Drahtlos-Controller | M.2 Card |
| Netzwerkschnittstelle | Gigabit Ethernet |
Abmessungen und Gewicht | Gewicht | 2.6 kg |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 35.96 cm x 27.78 cm x 2.09 cm |
Prozessor / Chipsatz | Funktionen | Integrierter Speicher-Controller |
| Cache | 24 MB |
| CPU | Intel Core i7 (12. Gen.) 12700H / 2.3 GHz |
| Anz. der Kerne | 14 Kerne |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.7 GHz |
Audio & Video | Kompatibilität | High-Definition-Audio |
| Videospeicher | 4 GB GDDR6 SDRAM |
| Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
| Kameramerkmale | Rollladen für Privatsphäre, Fixfocus |
| Multi-GPU-Konfiguration | 1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU |
| Videosystemmerkmale | NVIDIA Resizable BAR, Dynamic Boost 2.0, Direct X 12 Ultimate |
| Kamera | Ja - 1080p |
| Grafikprozessor | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti / Intel Iris Xe Graphics |
| Codec | Realtek ALC3287 |
| Audiofunktionen | Ausgang: Nahimic Audio |
| Max. unterstützte Monitore | 2 externe(r) Monitor(e) |
| Gaming | Ja |
Eingang | Typ | Tastatur, Touchpad |
| Leistungsmerkmale | Multitouch-Touchpad, tastenloses Touchpad, weiße LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Tastaturlayout | Deutsch |
| Numerische Tastatur | Ja |
| Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
Verbindungen & Erweiterung | Schnittstellen | 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ HDMI (4K-Support) ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ LAN ¦ USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) |
| Steckplatz | 1 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) (1 frei) |
AC-Adapter | Eingang | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Ausgang | 170 Watt |
Speicherkapazität | Hauptspeicher | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
Bildschirm | Typ | 40.6 cm (16") - IPS |
| Besonderheiten | Blendfreie, FreeSync Technology, 160° Betrachtungswinkel, DC-Dimmer |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:10 |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Auflösung | 2560 x 1600 (WQXGA) |
| Breitbild | Ja |
| Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 165 Hz |
| Farbraum | 100% sRGB |
Arbeitsspeicher | Technologie | DDR4 SDRAM |
| Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
| RAM | 16 GB (2 x 8 GB) |
| Geschwindigkeit | 3200 MHz |
| Anz. Steckplätze | 2 |
| Max. unterstützter RAM-Speicher | 16 GB |
| Leere Steckplätze | 0 |
| Nenndrehzahl | 3200 MHz |