Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Aspire 5 15 A515-58GM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NX.KGYEG.004
NX.KGYEG.004
Artikel-Nr.:
     C1001-8944360
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KGYEG.004
EAN/GTIN:
     4711121488276
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Was auch immer Ihre Aufgabe ist, mit dem funktionsreichen Acer Aspire 5 können Sie alles erledigen. Angetrieben von Intel Core-Prozessoren der 13. Generation und NVIDIA GeForce RTX-Grafik für knackiges Multitasking können Sie Ihren Leidenschaften nachgehen.
Acer Aspire 5 15 A515-58GM - Intel Core i5 1335U - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16 GB RAM - 512 GB SSD - 39.6 cm (15.6") IPS 1920 x 1080 (Full HD) - 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) - Stahlgrau - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Home
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return ¦ International Travelers-Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Administrations-Passwort, Systemkennwort
Farbe
Stahlgrau
Gehäusematerial
Eloxiertes Aluminium
Lokalisation
Region: Deutschland
Sicherheit
Lesegerät für Fingerabdruck
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
SAR-Wert
1,14 W/kg (Körper), 1,14 W/kg (Kopf), 1,14 W/kg (Gliedmaße)
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Batterie
Kapazität
50 Wh
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Drahtlos
Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.91 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
36.2 cm x 23.9 cm x 1.79 cm
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Intel Smart Cache
Cache
L3 - 12 MB
CPU
Intel Core i5 (13th Gen) 1335U
Anz. der Kerne
10 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.6 GHz
Audio & Video
Videospeicher
4 GB GDDR6 SDRAM
Ton
Stereolautsprecher, zwei Mikrofone
Kameramerkmale
Temporal Noise Reduction
Kamera
Ja - Full HD
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce RTX 2050
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Leistungsmerkmale
Multi-Gesture-Touchpad, Präzisions-Touchpad
Tastaturlayout
Deutsch
Numerische Tastatur
Ja
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellen
HDMI ¦ USB-C (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ USB 3.2 Gen 1 (Mit Ladefunktion nach Abschaltung) ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ LAN
AC-Adapter
Ausgang
90 Watt, 19 V, 4.74 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD - Kingston
Bildschirm
Typ
39.6 cm (15.6") - IPS
Besonderheiten
Blendfreie, matt, ComfyView, Acer BluelightShield-Technologie, 25 ms Ansprechrate, Narrow Border Display
Helligkeit
250 cd/m²
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Breitbild
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Farbraum
45% NTSC
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
RAM
16 GB (2 x 8 GB)
Anz. Steckplätze
2
Max. unterstützter RAM-Speicher
32 GB
Leere Steckplätze
0
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 865,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 961,04*
€ 1.143,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 955,81*
€ 1.137,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 925,13*
€ 1.100,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 903,59*
€ 1.075,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 865,97*
€ 1.030,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.