Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI Prestige 14 Evo B13M-290


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8943944
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     0014F1-290
EAN/GTIN:
     4711377077699
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
MSI Laptops
MSI Notebooks
Außergewöhnliche Leistung, hohe Mobilität und kompaktes Design - die Prestige-Serie wurde entwickelt, um all Ihre Erwartungen an ein perfektes Business- und Produktivitäts-Notebook zu erfüllen. Das von der Intel Evo-Plattform zertifizierte Prestige 14 Evo macht Ihr Leben produktiver, indem es in jedem Moment Ihrer Arbeit und Ihres Lebens außergewöhnliche Erfahrungen bietet.
MSI Prestige 14 Evo B13M-290 - Intel Core i7 13700H / 2.4 GHz - Evo - Win 11 Pro - Intel Iris Xe Grafikkarte - 16 GB RAM - 1 TB SSD NVMe - 35.6 cm (14") 1920 x 1200 (Full HD Plus) - Wi-Fi 6E, Bluetooth - urban silberfarben
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Getestet nach MIL-STD-810G
Farbe
Urban silberfarben
Sicherheit
Lesegerät für Fingerabdruck
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Integrierte Optionen
Umgebungslichtsensor
Software
Software inbegriffen
Tobii Aware, MSI Center
Batterie
Technologie
4 Zellen
Kapazität
72 Wh
Betriebszeit
Bis zu 16 Stunden
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.49 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
31.4 cm x 22.8 cm x 1.79 cm
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Intel Smart Cache
Cache
24 MB
Plattform-Technologie
Intel Evo
CPU
Intel Core i7 (13th Gen) 13700H / 2.4 GHz
Anz. der Kerne
14 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
5 GHz
Audio & Video
Kompatibilität
Digital Theater Systems (DTS)
Ton
Stereolautsprecher, Mikrofon
Bildrate
30 Bilder pro Sekunde
Kameramerkmale
IR-Kamera, Windows Hello
Videosystemmerkmale
Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal-Speicher)
Kamera
Ja - 1080p
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Audiofunktionen
Ausgang: Hi-Res Audio; Eingang: KI Geräuschunterdrückung
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja (weiß)
Verbindungen & Erweiterung
Speicherkartenleser
Ja (microSD)
Schnittstellendetails
2 x USB-C (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ USB 3.2 Gen 2 ¦ HDMI (4K-Support) ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
100 Watt
Speicherkapazität
Hauptspeicher
1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
35.6 cm (14")
Besonderheiten
IPS-Level
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Auflösung
1920 x 1200 (Full HD Plus)
Breitbild
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Farbraum
100% sRGB
Arbeitsspeicher
Technologie
LPDDR5 SDRAM
RAM
16 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Geschwindigkeit
4800 MHz
Nenndrehzahl
4800 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Climate+
TCO-zertifiziert
-
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.097,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.206,55*
€ 1.435,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.197,56*
€ 1.425,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.158,39*
€ 1.378,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.130,78*
€ 1.345,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.097,63*
€ 1.306,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.