Steigern Sie Ihre Produktivität und Leistung in einem hybriden Arbeitsumfeld mit dem schnellen, effizienten AMD Ryzen -Prozessor1 und erstklassiger, kommerzieller Konnektivität und Sicherheitsfunktionen auf diesem Thin Client. Dieser auffallend designte, robuste Mobile Thin Client ist verschleißfest, er wird gemäß dem MIL-STD-Standards5 getestet – damit Sie das Beste aus Ihrer Investition herausholen können.
HP Elite Mobile Thin Client mt645 G7 - 180°-Scharnierdesign - AMD Ryzen 5 5625U / 2.3 GHz - Win 10 IoT Enterprise - Radeon Graphics - 8 GB RAM - 256 GB SSD NVMe, HP Value - 35.6 cm (14") IPS Touchscreen 1920 x 1080 (Full HD) - NFC, Wi-Fi 6 - kbd: Deutsch
Allgemein | Produkttyp | Mobiler Thin Client - 180°-Scharnierdesign |
 | Betriebssystem | Windows 10 IoT Enterprise - Englisch/Deutsch |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Batterie - 3 Jahre |
Verschiedenes | Leistungsmerkmale | BIOS-Update über Netzwerk, HP Secure Erase, MIL-STD-810H getestet, HP BIOSphere Gen 6 |
 | Lokalisation | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
 | Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck |
 | Zubehör im Lieferumfang | HP 65 Watt Smart nPFC EM Barrel AC-Netzteil |
 | Kennzeichnung | CSA, UL, VCCI, BSMI, SABS, IEC 60601-1-2, CCC, FCC, A-Tick, ICES, EN 60601-1-2, UkrSEPRO, KC, CECP, CIT, halogenarm, EMV, ICCP, AUS/NZ, BNCI |
 | Integrierte Optionen | HP Tamper Lock |
 | Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
 | Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Nano-Sicherheits-Slot |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |
 | Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
 | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) |
 | Schocktoleranz (in Betrieb) | 40 g @ 2 ms Sinushalbwellen |
 | Schocktoleranz (nicht in Betrieb) | 200 g @ 2 ms Sinushalbwellen |
 | Vibrationstoleranz (in Betrieb) | 1.043 g @ RMS (random) |
 | Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb) | 3.5 g @ RMS (random) |
Software | Software inbegriffen | HP Device Manager, Windows Defender, HP BIOS Config Utility, HP Connection Optimizer, HP Cloud Endpoint Manager, HP Write Filter |
Batterie | Technologie | 3 Zellen Lithium-Polymer |
 | Kapazität | 42.75 Wh |
Kommunikationsformen | Produktzertifizierungen | IEEE 802.11d, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v |
 | Besonderheiten | Dual-Strom (2x2) |
 | Bluetooth-Klasse | Klasse 2 |
 | Drahtlos | NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 |
 | Drahtlos-Controller | Realtek RTL8852BE - PCI Express Mini Card (M.2) |
 | Netzwerkschnittstelle | Gigabit Ethernet |
Abmessungen und Gewicht | Gewicht | 1.38 kg |
 | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 32.19 cm x 21.39 cm x 1.99 cm |
Prozessor / Chipsatz | Cache | L3 - 16 MB |
 | CPU | AMD Ryzen 5 5625U / 2.3 GHz |
 | Anz. der Kerne | 6 Kerne |
 | Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.3 GHz |
Audio & Video | Ton | Zwei Stereo-Lautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
 | Videoauflösungen | 720p |
 | Kameramerkmale | Rollladen für Privatsphäre, Temporal Noise Reduction |
 | Kamera | Ja - HD |
 | Grafikprozessor | AMD Radeon Graphics |
 | Codec | Realtek ALC3247-CG |
Eingang | Typ | Tastatur, ClickPad |
 | Leistungsmerkmale | Multi-Touch-Clickpad, Gestenfunktion, spritzwassergeschützt |
 | Tastaturlayout | Deutsch |
 | Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
Verbindungen & Erweiterung | Schnittstellendetails | Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ LAN ¦ USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) ¦ HDMI ¦ USB 3.2 Gen 1 (Laden) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 |
AC-Adapter | Eingang | Wechselstrom 115/230 V (50/60 Hz) |
 | Ausgang | 65 Watt, 19.5 V, 11 A |
Speicherkapazität | Hauptspeicher | 256 GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe), HP Value |
Bildschirm | Typ | 35.6 cm (14") - IPS |
 | Besonderheiten | Full HD ultraweiter Betrachtungswinkel (UWVA, Ultra Wide-Viewing Angle) eDP, blendfrei, schmale Rahmenkanten |
 | Helligkeit | 250 cd/m² |
 | Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
 | Tastaturname | HP Premium |
 | Touchscreen | Ja |
 | LCD-Hintergrundbeleuchtung | WLED-Hintergrundbeleuchtung |
 | Breitbild | Ja |
 | Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 60 Hz |
 | Farbraum | 45% NTSC |
Arbeitsspeicher | Technologie | DDR4 SDRAM - non-ECC |
 | Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
 | RAM | 8 GB (2 x 4 GB) |
 | Geschwindigkeit | 3200 MHz |
 | Anz. Steckplätze | 2 |
 | Max. unterstützter RAM-Speicher | 16 GB |
 | Leere Steckplätze | 0 |
 | Nenndrehzahl | 3200 MHz |
Informationen zur Nachhaltigkeit | TCO-zertifiziert | - TCO Certified Notebooks 9 |
 | ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
 | CO2-Fußabdruck | 160 kg carbon emissions |
 | Verwendung (kg CO2e) | 30 |
 | Herstellung (kg CO2e) | 113 |
 | Logistik (kg CO2e) | 14 |
 | EOL (kg CO2e) | 0.7 |
 | Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e) | 160 |