Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Elite Mobile Thin Client mt645 G7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8939742
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     74R72AA#ABD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HP Laptops
HP Notebooks
Thin Client
ThinClient
Steigern Sie Ihre Produktivität und Leistung in einem hybriden Arbeitsumfeld mit dem schnellen, effizienten AMD Ryzen -Prozessor1 und erstklassiger, kommerzieller Konnektivität und Sicherheitsfunktionen auf diesem Thin Client. Dieser auffallend designte, robuste Mobile Thin Client ist verschleißfest, er wird gemäß dem MIL-STD-Standards5 getestet – damit Sie das Beste aus Ihrer Investition herausholen können.
HP Elite Mobile Thin Client mt645 G7 - 180°-Scharnierdesign - AMD Ryzen 5 5625U / 2.3 GHz - Win 10 IoT Enterprise - Radeon Graphics - 8 GB RAM - 256 GB SSD NVMe, HP Value - 35.6 cm (14") IPS 1920 x 1080 (Full HD) - NFC, Wi-Fi 6 - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Mobiler Thin Client - 180°-Scharnierdesign
Betriebssystem
Windows 10 IoT Enterprise - Englisch/Deutsch
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Batterie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
BIOS-Update über Netzwerk, HP Secure Erase, MIL-STD-810H getestet, HP BIOSphere Gen 6
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Zubehör im Lieferumfang
HP 65 Watt nPFC USB-C AC Adapter
Kennzeichnung
CSA, UL, VCCI, BSMI, SABS, IEC 60601-1-2, CCC, FCC, A-Tick, ICES, EN 60601-1-2, UkrSEPRO, KC, CECP, CIT, halogenarm, EMV, ICCP, AUS/NZ, BNCI
Integrierte Optionen
HP Tamper Lock
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Nano-Sicherheits-Slot
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
200 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
1.043 g @ RMS (random)
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.5 g @ RMS (random)
Software
Software inbegriffen
HP Hotkey Support, HP BIOS Config Utility, HP Connection Optimizer, HP Cloud Endpoint Manager, HP Write Filter
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium-Polymer
Kapazität
42.75 Wh
Kommunikationsformen
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11d, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Bluetooth-Klasse
Klasse 2
Drahtlos
NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
Drahtlos-Controller
Realtek RTL8852BE - PCI Express Mini Card (M.2)
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.38 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
32.19 cm x 21.39 cm x 1.99 cm
Prozessor / Chipsatz
Cache
L3 - 16 MB
CPU
AMD Ryzen 5 5625U / 2.3 GHz
Anz. der Kerne
6 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.3 GHz
Audio & Video
Ton
Zwei Stereo-Lautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Videoauflösungen
720p
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, Temporal Noise Reduction
Kamera
Ja - HD
Grafikprozessor
AMD Radeon Graphics
Codec
Realtek ALC3247-CG
Eingang
Typ
Tastatur, ClickPad
Leistungsmerkmale
Multi-Touch-Clickpad, Gestenfunktion, spritzwassergeschützt
Tastaturlayout
Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ LAN ¦ USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) ¦ HDMI ¦ USB 3.2 Gen 1 (Laden) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 115/230 V (50/60 Hz)
Ausgang
65 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V, 8 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
256 GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe), HP Value
Bildschirm
Typ
35.6 cm (14") - IPS
Besonderheiten
Full HD ultraweiter Betrachtungswinkel (UWVA, Ultra Wide-Viewing Angle) eDP, blendfrei, schmale Rahmenkanten
Helligkeit
250 cd/m²
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Tastaturname
HP Premium
LCD-Hintergrundbeleuchtung
WLED-Hintergrundbeleuchtung
Breitbild
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Farbraum
45% NTSC
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR4 SDRAM - non-ECC
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
RAM
8 GB (2 x 4 GB)
Geschwindigkeit
3200 MHz
Anz. Steckplätze
2
Max. unterstützter RAM-Speicher
16 GB
Leere Steckplätze
0
Nenndrehzahl
3200 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
- TCO Certified Notebooks 9
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2-Fußabdruck
160 kg carbon emissions
Verwendung (kg CO2e)
30
Herstellung (kg CO2e)
113
Logistik (kg CO2e)
14
EOL (kg CO2e)
0.7
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)
160
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.255,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.255,51*
€ 1.494,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.228,67*
€ 1.462,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.194,51*
€ 1.421,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.136,79*
€ 1.352,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
7S4L8AA
€ 143,65*
Zubehör
Poly
767G1AA
€ 48,08*
Zubehör
Poly
767G0AA
€ 41,88*
Zubehör
Poly
783R2AA
€ 46,85*
Zubehör
Poly
783R3AA
€ 92,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.