Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Elite Mobile Thin Client mt645 G7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8939740
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5G6Z7EA#ABD
EAN/GTIN:
     0197192035092
Suchbegriffe:
HP Laptops
HP Notebooks
Thin Client
ThinClient
Steigern Sie Ihre Produktivität und Leistung in einem hybriden Arbeitsumfeld mit dem schnellen, effizienten AMD Ryzen -Prozessor1 und erstklassiger, kommerzieller Konnektivität und Sicherheitsfunktionen auf diesem Thin Client. Dieser auffallend designte, robuste Mobile Thin Client ist verschleißfest, er wird gemäß dem MIL-STD-Standards5 getestet – damit Sie das Beste aus Ihrer Investition herausholen können.
HP Elite Mobile Thin Client mt645 G7 - 180°-Scharnierdesign - AMD Ryzen 3 5425U / 2.7 GHz - Win 10 IoT Enterprise - Radeon Graphics - 8 GB RAM - 128 GB SSD NVMe, TLC, HP Value - 35.6 cm (14") IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6 - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Mobiler Thin Client - 180°-Scharnierdesign
Betriebssystem
Windows 10 IoT Enterprise - Englisch/Deutsch
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Batterie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Passwort für Stromeinschaltung, Setup Password, HP Fast Charge, BIOS-Update über Netzwerk, MIL-STD-810H getestet, USB aktivieren/deaktivieren
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Zubehör im Lieferumfang
HP 45 Watt nPFC USB-C AC-Netzteil
Kennzeichnung
CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, CCC, FCC, A-Tick, ICES, UkrSEPRO, KC, CIT, halogenarm, ICCP, AUS/NZ, BNCI, TCO Certified 9.0
Integrierte Optionen
HP Tamper Lock
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Nano-Sicherheits-Slot
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
200 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
1.043 g @ RMS (random)
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.5 g @ RMS (random)
Software
Software inbegriffen
Mozilla Firefox, HP Device Manager, HP Hotkey Support, HP Secure Erase, HP BIOS Config Utility, HP Connection Optimizer, HP BIOSphere Gen6, HP SureStart Gen7, HP Cloud Endpoint Manager, HP Write Filter
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium-Polymer
Kapazität
42.75 Wh
Kommunikationsformen
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11d, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Bluetooth-Klasse
Klasse 2
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
Drahtlos-Controller
Realtek RTL8852BE - PCI Express Mini Card (M.2)
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.38 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
32.19 cm x 21.39 cm x 1.99 cm
Prozessor / Chipsatz
Cache
L3 - 8 MB
CPU
AMD Ryzen 3 5425U / 2.7 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.1 GHz
Audio & Video
Ton
Zwei Stereo-Lautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Videoauflösungen
720p
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, Temporal Noise Reduction
Kamera
Ja - HD
Grafikprozessor
AMD Radeon Graphics
Codec
Realtek ALC3247-CG
Eingang
Typ
Tastatur, ClickPad
Leistungsmerkmale
Multi-Touch-Clickpad, Gestenfunktion, spritzwassergeschützt
Tastaturlayout
Deutsch
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellen
4 x USB 3.1 Gen 1 (Laden) ¦ USB-C 3.1 Gen 1 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) ¦ HDMI ¦ LAN (RJ-45) ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 115/230 V (50/60 Hz)
Ausgang
45 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 V, 5 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
128 GB SSD M.2 2230 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe), TLC-Speicherzellen, HP Value
Bildschirm
Typ
35.6 cm (14") - IPS
Besonderheiten
Full HD ultraweiter Betrachtungswinkel (UWVA, Ultra Wide-Viewing Angle) eDP, blendfrei, schmale Rahmenkanten
Helligkeit
250 cd/m²
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Tastaturname
HP Premium
LCD-Hintergrundbeleuchtung
WLED-Hintergrundbeleuchtung
Breitbild
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Farbraum
45% NTSC
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR4 SDRAM - non-ECC
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
RAM
8 GB (1 x 8 GB)
Geschwindigkeit
3200 MHz
Anz. Steckplätze
2
Max. unterstützter RAM-Speicher
16 GB
Leere Steckplätze
1
Nenndrehzahl
3200 MHz
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 994,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.097,25*
€ 1.305,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.092,89*
€ 1.300,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.056,90*
€ 1.257,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.032,94*
€ 1.229,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 994,81*
€ 1.183,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.