Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker PowerHouse 767


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8935856
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     A1780311
EAN/GTIN:
     0194644107062
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
Powerstation
anker powerbank
Anker PowerHouse 767 - Tragbarer Generator - Wechselstrom 220-240 V - 2300 Watt - Lithiumeisenphosphat - 2048 Wh - Bluetooth - Ausgangsanschlüsse: 10
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tragbarer Generator - extern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
Bluetooth
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Accessories bag
Enthaltene Kabel
Ladekabel - extern ¦ Autostromkabel - extern ¦ Solar-Ladekabel - extern
Besonderheiten
Schwer entflammbar, stoßfest, fallsicher, UV-Schutz, ausziehbarer Griff, kompatibel mit Solarpanel, 3 Rollen, LCD Anzeige, Temperatursensor, Energiesparmodus, InfiniPower Technology
Kennzeichnung
FCC Part 15, IC, Directive 2014/53/EU, 2011/65/EU
Batterie
Technologie
Lithiumeisenphosphat
Kapazität
2048 Wh
Wiederaufladevorgänge, max.
3000
Übertragungszeit
20 ms
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 220-240 V
Nötige Frequenz
50 Hz
Eingangsanschlüsse
2 x Stromversorgung, XT60
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
3 x 4-polig USB Typ A - 5 V 2.4 A ¦ 2 x 24 pin USB-C - 20 V 5 A ¦ 2 x automobile cigarette lighter - 12 V 10 A ¦ 3 x Stromversorgung - 230 V 10 A 2300 W
Ausgangsspannung
AC 220-240/ DC 5 / 9/ 15/ 20 V
Elektrischer Strom max.
10 A
Leistungskapazität
2300 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
52.5 cm
Tiefe
25 cm
Höhe
39.5 cm
Gewicht
30.5 kg
Weitere Suchbegriffe: powerbank 2x usb, usb akku
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.146,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.235,54*
€ 1.470,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.222,89*
€ 1.455,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.190,93*
€ 1.417,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.168,31*
€ 1.390,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.146,27*
€ 1.364,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.