Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ZenBook 14X OLED UX3404VC-M3145X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8935621
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NB10H4-M007Y0
EAN/GTIN:
     4711387103333
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Laptop
Laptops
Stellen Sie Ihr mobiles Leben mit dem Zenbook 14X OLED auf ein felsenfestes Fundament. Im Inneren befindet sich ein Intel Core H-Series CPUs der 13. Generation mit 32 GB schnellem LPDDR5-Speicher und einer 1 TB PCIe 4.0 SSD. Außerdem gibt es ein größeres 14,5-Zoll 16:10 2,8K 120 Hz OLED HDR NanoEdge Display, NVIDIA GeForce RTX 3050 Grafik und einen ausdauernden 70 Wh Akku. Das Zenbook 14X OLED bietet mehr - in jeder Hinsicht!
ASUS ZenBook 14X OLED UX3404VC-M3145X - 180°-Scharnierdesign - Intel Core i9 13900H / 2.6 GHz - Win 11 Pro - GF RTX 3050 - 32 GB RAM - 1 TB SSD NVMe - 36.8 cm (14.5") OLED Touchscreen 2880 x 1800 (2.8K) @ 120 Hz - Wi-Fi 6E - Inkwell Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook - 180°-Scharnierdesign
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Herstellergarantie
Service und Support
Internationale Garantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return
Verschiedenes
Farbe
Inkwell Gray
Oberflächenveredelung
Plasmakeramik-Beschichtung
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Leistungsmerkmale
ASUS IceCool-Design, MIL-STD-810H getestet, Cortana-Support, ASUS Audio Booster
Zubehör im Lieferumfang
Hülle, USB-C Stromadapter, USB-A to RJ45 gigabit ethernet adapter
Kennzeichnung
RoHS, REACH, SGS Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Software
Software inbegriffen
Microsoft Office 365 (30-Tage-Testversion), McAfee LiveSafe, MyASUS, ScreenXpert, ProArt Creator Hub, GlideX
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
70 Wh
Kommunikationsformen
Drahtlos
Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
32.18 cm x 22.56 cm x 1.69 cm
Gewicht
1.56 kg
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i9 (13th Gen) 13900H / 2.6 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
5.4 GHz
Anz. der Kerne
14 Kerne
Cache
L3 - 24 MB
Funktionen
Intel Smart Cache
Audio & Video
Multi-GPU-Konfiguration
1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce RTX 3050 / Intel Iris Xe Graphics
Videospeicher
4 GB GDDR6 SDRAM
Kamera
Ja - Full HD
Kameramerkmale
IR-Kamera, Windows Hello, ASUS AiSense Kamera
Ton
Harman/Kardon-Stereolautsprecher, Feldmikrofon
Kompatibilität
Dolby Atmos
Audiofunktionen
Ausgang: Smart Amp; Eingang: KI Geräuschunterdrückung
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Leistungsmerkmale
Chiclet-Tastatur, 1,4 mm Tastenhub, ASUS ErgoSense
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
HDMI ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ USB 3.2 Gen 2 ¦ 2 x Thunderbolt 4 (supports DisplayPort) (Power Delivery) ¦ LAN (auf gelieferten Adapter)
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
100 Watt, 20 V, 5 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
36.8 cm (14.5") OLED
Touchscreen
Ja
Auflösung
2880 x 1800 (2.8K)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
120 Hz
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
550 cd/m²
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Farbraum
100% DCI-P3
Besonderheiten
Glänzend, Corning Gorilla-Glas, Pantone-zertifiziert, HDR 500 True Black, 89 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis, 0.2 ms Ansprechrate, VESA DisplayHDR
Arbeitsspeicher
RAM
32 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Technologie
LPDDR5 SDRAM
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
EPEAT-kompatibel
EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.819,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.981,62*
€ 2.358,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.954,01*
€ 2.325,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.894,14*
€ 2.254,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.853,77*
€ 2.205,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.819,99*
€ 2.165,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.