Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC Lüfter LED-REgler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8931141
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACFAN00224A
EAN/GTIN:
     4895213703277
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
ARCTIC - Lüfter LED-REgler
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
1.2 cm
Gewicht
60 g
Produkttyp
Lüfter LED-REgler
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
7.4 cm x 12 cm x 2.5 cm / 90 g
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
RGB LED
Bereitgestellte Schnittstelle
Geleisteter Anschluss
Interne Stromversorgung, 4-polig x 1 ¦ 4-poliger Lüfteranschluss x 1
Weitere Suchbegriffe: LED-Sequenzer, RGB-Controller, led lüfter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.