Fördern Sie mobile Produktivität und Leistung mit einem Intel Celeron Prozessor der 12. Generation, langer Akkulaufzeit mit HP Fast Charge, WLAN und allen wichtigen Anschlüssen des HP Pro mt440 Mobile Thin Client. Vertrauen Sie auf ein solides und langlebiges Gerät aus Aluminium für ein Höchstmaß an Strapazierfähigkeit.
HP Pro Mobile Thin Client mt440 G3 - Intel Celeron 7305 / 1.1 GHz - HP ThinPro - UHD Graphics - 8 GB RAM - 256 GB SSD NVMe, HP Value - 35.6 cm (14") IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6E - kbd: Deutsch
Allgemein | Produkttyp | Mobiler Thin Client |
 | Betriebssystem | HP ThinPro |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Batterie - 1 Jahr |
Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Passwort für Stromeinschaltung, Setup Password, HP Automatic Drive Lock, HP DriveLock, HP Fast Charge, BIOS-Update über Netzwerk, MIL-STD-810H getestet |
 | Lokalisation | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
 | Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
 | Zubehör im Lieferumfang | HP 65 Watt nPFC USB-C AC Adapter |
 | Kennzeichnung | CSA, UL, VCCI, BSMI, GS, SABS, CCC, FCC, A-Tick, ICES, UkrSEPRO, KC, EAC, CIT, halogenarm, ICCP, AUS/NZ, BNCI |
 | Integrierte Optionen | HP Tamper Lock |
 | Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Chassis Einbruchmelder |
 | Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Nano-Sicherheits-Slot |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |
 | Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
 | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) |
 | Schocktoleranz (in Betrieb) | 40 g @ 2 ms Sinushalbwellen |
 | Schocktoleranz (nicht in Betrieb) | 200 g @ 2 ms Sinushalbwellen |
 | Vibrationstoleranz (in Betrieb) | 1.043 g @ RMS (random) |
 | Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb) | 3.5 g @ RMS (random) |
Software | Software inbegriffen | HP Device Manager, HP Hotkey Support, Windows Defender, HP Secure Erase, HP BIOS Configuration Utility (kostenloser Download), HP ThinUpdate, HP Connection Optimizer, HP BIOSphere Gen6, HP Cloud Endpoint Manager, HP Write Filter, HP Sure Start Gen7 |
Batterie | Technologie | 3 Zellen Lithium-Polymer |
 | Kapazität | 42.75 Wh |
Kommunikationsformen | Produktzertifizierungen | W-Lan ZERTIFIZIERT |
 | Besonderheiten | Dual-Strom (2x2), MU-MIMO, CNVi |
 | Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 2 |
 | Bluetooth-Klasse | Klasse 2 |
 | Ethernet-Controller | Realtek RTL8111HSH |
 | Drahtlos | Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
 | Drahtlos-Controller | Intel Wi-Fi 6E AX 211 - PCI Express Mini Card (M.2) |
 | Netzwerkschnittstelle | Gigabit Ethernet |
Abmessungen und Gewicht | Gewicht | 1.48 kg |
 | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 32.19 cm x 21.39 cm x 1.99 cm |
Prozessor / Chipsatz | Cache | L3 - 8 MB |
 | CPU | Intel Celeron (12. Gen.) 7305 / 1.1 GHz |
 | Anz. der Kerne | 5 Kerne |
Audio & Video | Ton | Zwei Stereo-Lautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
 | Videoauflösungen | 720p |
 | Kameramerkmale | Rollladen für Privatsphäre |
 | Kamera | Ja - HD |
 | Grafikprozessor | Intel UHD Graphics |
 | Codec | Realtek ALC3247-CG |
Eingang | Typ | Tastatur, ClickPad |
 | Leistungsmerkmale | Multi-Touch-Clickpad, ClickPad mit Gestenunterstützung, spritzwassergeschützt |
 | Tastaturlayout | Deutsch |
 | Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
Verbindungen & Erweiterung | Schnittstellendetails | Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ LAN ¦ USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 2.1 Alt Mode) (Power Delivery) ¦ HDMI ¦ USB 3.2 Gen 1 (betrieben) ¦ USB 3.2 Gen 1 (Laden) ¦ USB 3.2 Gen 1 |
AC-Adapter | Eingang | Wechselstrom 115/230 V (50/60 Hz) |
 | Ausgang | 65 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V, 8 A |
Speicherkapazität | Hauptspeicher | 256 GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe), HP Value |
Bildschirm | Typ | 35.6 cm (14") - IPS |
 | Besonderheiten | Entspiegelt, Full HD ultraweiter Betrachtungswinkel (UWVA, Ultra Wide-Viewing Angle) eDP, blendfrei, schmale Rahmenkanten |
 | Helligkeit | 250 cd/m² |
 | Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
 | Tastaturname | HP Premium |
 | LCD-Hintergrundbeleuchtung | WLED-Hintergrundbeleuchtung |
 | Breitbild | Ja |
 | Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 60 Hz |
 | Farbraum | 45% NTSC |
Arbeitsspeicher | Technologie | DDR4 SDRAM - non-ECC |
 | Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
 | RAM | 8 GB (2 x 4 GB) |
 | Geschwindigkeit | 3200 MHz |
 | Anz. Steckplätze | 2 |
 | Max. unterstützter RAM-Speicher | 16 GB |
 | Leere Steckplätze | 0 |
 | Nenndrehzahl | 3200 MHz |
Informationen zur Nachhaltigkeit | TCO-zertifiziert | - |
 | ENERGY STAR zertifiziert | Ja |