Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TOUGHBOOK S1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8905746
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-S1AEMEABS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Business Laptop
Das TOUGHBOOK S1 ist das ultimative robuste Android Tablet für mobiles Arbeiten. Mit 7" Display und ergonomischem Griff lässt es sich komfortabel und sicher mit einer Hand bedienen. Leistungsstark und widerstandsfähig für unterschiedliche Aufgaben - selbst im anspruchsvollen Schichtbetrieb - eignet es sich besonders für Sicherheits- und Polizeibeamte auf Streife, Techniker bei der Überwachung von Produktionslinien, Service-Techniker bei Inspektions- und Wartungsarbeiten sowie den Baustellen-Einsatz. Es unterstützt darüber hinaus Panasonic COMPASS 2.0, die Suite mit Enterprise Mangement Tools für robuste TOUGHBOOK Tablets und Handhelds von Panasonic mit Android-Betriebssystem. Um höchste Mobilitätsansprüche mit genug Ausdauer für mehrere Arbeitsschichten zu gewährleisten, bietet das robuste Gerät eine Warm-Swap Funktion. Damit lassen sich die Akkus schnell und einfach während des Betriebs austauschen. So muss die Arbeit nicht unnötig unterbrochen werden, um für den Akkuwechsel das Gerät herunterzufahren oder kleinteilige Abdeckungen zu entfernen. Eine einzige Akku-Ladung ermöglicht bis zu 14 Stunden mobiles Arbeiten ohne Steckdose.
Panasonic TOUGHBOOK S1 - Tablet - robust - Android 11 - 64 GB eMMC - 17.8 cm (7") IPS (1280 x 800) - microSD-Steckplatz - 3G, 4G - LTE
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet - robust
Betriebssystem
Android 11
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Prozessor
Prozessor
Qualcomm Snapdragon 660 SDM660
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Wasserfest, staubfest, Hot-Swap-fähiger Akku, fallsicher, ARM TrustZone
Enthaltene Kabel
USB-Kabel
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, digitaler Kompass, Drehungssensor
Kennzeichnung
IPX5, IPX7, ISO/IEC 21481, IP6X, JIS C 0920, IEC 529, MIL-STD-810H
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Batterie
Kapazität
5580 mAh
Betriebszeit
Bis zu 14 Stunden
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.1
Mobilfunkprotokolle
LTE
Mobilfunktechnologie
3G, 4G
Abmessungen und Gewicht
Breite
19.3 cm
Tiefe
2.29 cm
Höhe
13.1 cm
Gewicht
514 g
RFID
RFID Specification
Felica
Multimedia
Audio
Mikrofon, Lautsprecher
Grafik
Qualcomm ADRENO 512
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
USB-C ¦ Kopfhörer ¦ Port-Replikator
Navigationssystem
Receiver
GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS
Hintere Kamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Lichtquelle
LED-Blitz
Sensorauflösung
13 Megapixel
Vordere Kamera
Sensorauflösung
5 Megapixel
Bildschirm
Typ
17.8 cm (7") IPS
Helligkeit
700 cd/m²
Auflösung
1280 x 800
Touchscreen
Multi-Touch
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
64 GB eMMC
RAM
4 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD, microSDHC, microSDXC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.060,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.169,59*
€ 1.391,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.162,95*
€ 1.383,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.134,24*
€ 1.349,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.105,28*
€ 1.315,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.060,07*
€ 1.261,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.