Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock Industrial NUC BOX-1240P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8903430
Hersteller:
     ASRock Industrial
Herst.-Nr.:
     90PXG9H0-00EAY100
EAN/GTIN:
     4710483939488
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
asrock barebone
barebone
ASRock Industrial NUC BOX-1240P - Barebone - Box - 1 x Core i5 1240P - RAM 0 GB - Intel Iris Xe Grafikkarte - 1GbE, 2.5GbE, 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
PC-Barebone
Integrierte Peripheriegeräte
Laufzeitüberwachung
Formfaktor des Produktes
Box
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Leistungsmerkmale
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Installierte Anzahl
0 GB / 64 GB (Max)
Steckplatz
2 (Gesamt) / 2 (frei)
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Ethernet-Controller
2 x Intel I225-LM
Ethernet-Ports
2 x 2.5 Gigabit Ethernet
Wireless LAN unterstützt
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
VESA-Montagesatz
Kennzeichnung
FCC, DisplayPort 1.4
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
VESA-Halterung
Ja
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
90 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90%
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Cache-Speicher
Installierte Größe
12 MB
Cache pro Prozessor
12 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Audioausgang
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Abmessungen und Gewicht
Breite
11 cm
Tiefe
11.75 cm
Höhe
4.785 cm
Gewicht
1 kg
Grafik-Controller
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
4
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort, USB-C
Prozessor / Chipsatz
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Smart Cache
CPU
Intel Core i5 (12. Gen.) 1240P
Anz. der Kerne
12 Kerne
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.4 GHz
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort ¦ 2 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 2 (1 vorn, 2 hinten) ¦ 1 x DisplayPort1.4a/USB-C 3.2 Gen 2 (1 Front) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ DisplayPort 1.4a/USB4 (Vorderseite: 1)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2242/2260/2280
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 422,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,61*
€ 568,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,97*
€ 565,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,81*
€ 549,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,82*
€ 535,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,24*
€ 502,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.