Hohe Rechenleistung, großer Hauptspeicher und Massenspeicher. Intuitive zeitsparende Funktionen. Integrierte Sicherheitsmerkmale, Zuverlässigkeit und Robustheit. Dies sind nur einige der Argumente, warum Sie mit dem ThinkBook unterwegs mehr erreichen können.
Lenovo ThinkBook 14 G4+ IAP 21CX - Intel Core i5 1235U / 1.3 GHz - Win 11 Pro - Intel Iris Xe Grafikkarte - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 35.6 cm (14") IPS 2240 x 1400 (2.2K) - Wi-Fi 6 - Dual Tone Arctic Gray - kbd: Deutsch
Allgemein | Produkttyp | Notebook |
 | Betriebssystem | Windows 11 Pro - Deutsch |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Pick-Up & Return |
Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Administrations-Passwort, Festplatten-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, MIL-STD-810H getestet, Rapid Charge Pro, selbstheilendes BIOS |
 | Farbe | Dual Tone Arctic Gray |
 | Gehäusematerial | Aluminium (Oberseite), Aluminium (Unterseite) |
 | Lokalisation | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
 | Sicherheit | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck |
 | Zubehör im Lieferumfang | USB-C Stromadapter |
 | Hersteller-Vertriebsprogramm | Lenovo TopSeller |
 | Kennzeichnung | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
 | Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
 | Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Nano-Sicherheits-Slot |
 | Oberflächenveredelung | Sandgestrahlt und eloxiert |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C |
 | Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
 | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 95% |
Software | Software inbegriffen | Microsoft Office (Testversion) |
Batterie | Technologie | Lithium-Polymer |
 | Kapazität | 46.5 Wh |
Kommunikationsformen | Besonderheiten | Wake-on-LAN (WOL), Dual-Strom (2x2) |
 | Drahtlos | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
 | Drahtlos-Controller | M.2 Card |
 | Netzwerkschnittstelle | Gigabit Ethernet |
Abmessungen und Gewicht | Gewicht | 1.4 kg |
 | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 31.2 cm x 22.4 cm x 1.59 cm |
Prozessor / Chipsatz | Funktionen | Integrierter Speicher-Controller |
 | Cache | 12 MB |
 | CPU | Intel Core i5 (12. Gen.) 1235U / 1.3 GHz |
 | Anz. der Kerne | 10 Kerne |
 | Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.4 GHz |
Audio & Video | Kompatibilität | High-Definition-Audio, Dolby Audio |
 | Ton | Stereolautsprecher, dual array microphone with AI-based noise-cancelling |
 | Kameramerkmale | Rollladen für Privatsphäre, Windows Hello, Fixfocus, Hybrid HD/IR Kamera |
 | Kamera | Ja - 1080p |
 | Grafikprozessor | Intel Iris Xe Grafikkarte |
 | Codec | Realtek ALC3287 |
 | Max. unterstützte Monitore | 3 externe(r) Monitor(e) |
Eingang | Typ | Tastatur, Touchpad |
 | Leistungsmerkmale | Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, tastenloses Touchpad, Präzisions-Touchpad |
 | Tastaturlayout | Deutsch |
 | Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
Verbindungen & Erweiterung | Steckplatz | 1 x M.2 (PCI Express 3.0 x4) (1 frei) |
 | Speicherkartenleser | 3-in-1 (SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte) |
 | Schnittstellendetails | USB 2.0 (verborgen) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ USB 3.2 Gen 1 (Always On) ¦ HDMI (4K-Support) ¦ USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) ¦ USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) ¦ LAN ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse |
AC-Adapter | Eingang | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
 | Ausgang | 65 Watt |
Speicherkapazität | Hauptspeicher | 512 GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
Bildschirm | Typ | 35.6 cm (14") - IPS |
 | Besonderheiten | Blendfreie, 170° Betrachtungswinkel, DC-Dimmen |
 | Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
 | Helligkeit | 300 cd/m² |
 | Auflösung | 2240 x 1400 (2.2K) |
 | Breitbild | Ja |
 | Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 60 Hz |
 | Farbraum | 100% sRGB |
Arbeitsspeicher | Technologie | LPDDR5 SDRAM |
 | RAM | 16 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet) |
 | Geschwindigkeit | 4800 MHz |
 | Nenndrehzahl | 4800 MHz |
Informationen zur Nachhaltigkeit | EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
 | TCO-zertifiziert | - |
 | ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
 | EPEAT Climate+ | Yes |