Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ExpertBook B3 Flip B3402FEA-EC1685X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8899278
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NX0491-M01V10
EAN/GTIN:
     4711081976714
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Das ASUS ExpertBook B3 Flip wurde entwickelt, um die neue Normalität - hybrides Arbeiten und Lernen - zu unterstützen. Es ist ein hervorragender Begleiter für Lehrer und Studenten und der perfekte Kollege für Geschäftsanwender und Profis. Mit seinem vielseitigen, robusten Design ist es kein Traum mehr, überall zu lernen oder zu arbeiten. Es ist mit einem 360°-Scharnier für totale Display-Flexibilität ausgestattet und verfügt über eine nach außen gerichtete Kamera für eine neue Perspektive. Das B3 Flip ist mit vielen raffinierten Schutzfunktionen ausgestattet, darunter ASUS Antibacterial Guard und ein TÜV Rheinland-zertifiziertes Display für die tägliche Augenpflege. Außerdem unterstützt es Wi-Fi 6 für schnelle und mobile Konnektivität sowie eine KI-gestützte Geräuschunterdrückungstechnologie und eine geräuschreduzierende Kamera für exzellentes Fernlernen und Konferenzen. Mit dem ExpertBook B3 Flip in Ihrer Tasche sind alle Ihre Welten nur einen Handgriff entfernt.
ASUS ExpertBook B3 Flip B3402FEA-EC1685X - Flip-Design - Intel Core i5 1135G7 / 2.4 GHz - Win 11 Pro - Intel Iris Xe Grafikkarte - 8 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 35.6 cm (14") Touchscreen 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6 - 4G - Star Black - mit 1 Jahr ASUS ZenCare
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook - Flip-Design
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Herstellergarantie
Service und Support
Internationale Garantie - 3 Jahre
Services im Bundle
1 Jahr ASUS ZenCare
Verschiedenes
Farbe
Star Black
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Leistungsmerkmale
MIL-STD-810H getestet, Computrace Ready von BIOS, ASUS Antimicrobial Guard
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Zubehör im Lieferumfang
USB-C Stromadapter, MPP 2.0 Stylus mit integrierter Aufbewahrung
Kennzeichnung
ISO 22196, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)
Software
Software inbegriffen
Microsoft Office 365 (30-Tage-Testversion), McAfee, MyASUS
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
50 Wh
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
32.9 cm x 22.39 cm x 1.95 cm
Gewicht
1.61 kg
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (11. Gen.) 1135G7 / 2.4 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.2 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Cache
8 MB
Funktionen
Intel Smart Cache
Audio & Video
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Kamera
Ja - 720p (vorne)
Auflösung
13 Megapixel (Rückseite)
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, World Facing Camera, ASUS 3D Noise Reduction (3DNR) Technology
Ton
Lautsprecher, Feldmikrofon
Eingang
Typ
Tastatur, Pen, NumberPad
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Leistungsmerkmale
Flüssigkeitsbeständig, Chiclet-Tastatur, 1.5 mm Tastenhub
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
1 x SIM-Karte
Schnittstellendetails
HDMI ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x USB-C (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ LAN ¦ USB 2.0
Speicherkartenleser
Ja (microSD)
Wireless Broadband (WWAN)
Generierung
4G
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
65 Watt, 20 V, 3.42 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
35.6 cm (14")
Touchscreen
Ja (Multi-Touch)
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
250 cd/m²
Farbraum
45% NTSC
Besonderheiten
Glänzend, WideView, NanoEdge-Bildschirm, IPS-Level, 80 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis
Arbeitsspeicher
RAM
8 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Anz. Steckplätze
1
Leere Steckplätze
1
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
- TCO Certified Notebooks 8, TCO Certified Notebooks 9
EPEAT-kompatibel
EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 952,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.061,24*
€ 1.262,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.049,53*
€ 1.248,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.005,62*
€ 1.196,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 982,67*
€ 1.169,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 952,28*
€ 1.133,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.