Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 72F3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco AMD EPYC 72F3 Prozessor 3,7 GHz 256 MB L3
Cisco AMD EPYC 72F3 Prozessor 3,7 GHz 256 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1001-8888935
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCS-CPU-A72F3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
Ob Sie nun Bare-Metal, virtualisiert oder in der Cloud bereitstellen, der AMD EPYC Prozessor ermöglicht eine schnelle, verzögerungsfreie und sichere IT.
AMD EPYC 72F3 - 3.7 GHz - 8 Kerne - 16 Threads - 256 MB Cache-Speicher - für UCS C225 M6 SFF Rack Server, C245 M6 SFF Rack Server
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 3 Jahre
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD EPYC 72F3
Anz. der Kerne
8 Kerne
Anz. der Threads
16 Threads
Cache-Speicher
256 MB
Cache-Speicher-Details
L3 - 256 MB
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3.7 GHz
Thermal Design Power (TDP)
180 W
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Cisco UCS C225 M6 SFF Rack Server, C245 M6 SFF Rack Server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.646,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.899,13*
€ 5.829,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.824,44*
€ 5.741,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.706,07*
€ 5.600,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.650,96*
€ 5.534,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.646,54*
€ 5.529,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.